Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic ER-SC60-S803 Wiederaufladbar Silber Haarschneider/-schermaschine (ER-SC60-S803)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Panasonic ER-SC60-S803 Haarschneider/-schermaschine Silber Lithium-Ion (Li-Ion)
Panasonic ER-SC60-S803 Haarschneider/-schermaschine Silber Lithium-Ion (Li-Ion)
Panasonic ER-SC60-S803 Haarschneider/-schermaschine Silber Lithium-Ion (Li-Ion)
Artikel-Nr.:
     2753M-3812568
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ER-SC60-S803
EAN/GTIN:
     5025232864492
Suchbegriffe:
Akku-Rasentrimmer
Akku-Turbotrimmer
Akkurasentrimmer
Bart-Schneider

Produkttext

Linearmotor Einstellrad mit 39 Schnittstufen: 1-20 mm Kammförmige Klingen (mehr Haare pro Zug) 60 min Betriebsdauer 60 min Ladezeit 2 Kammaufsätze Abwaschbar, leichte Reinigung 3-stufige Ladestandsanzeige

Hauptmerkmale

Design  
Produktfarbe  Silber
  
Leistung  
geeignet für den ganzen Körper  Ja
Nass und Trocken  Ja
  
Energie  
Wiederaufladbar  Ja
Betriebsdauer  60 min
Akku-/Batterietyp  Eingebaut
Energiequelle  Batterie/Akku
Ladezeit  60 h
Batterietechnologie  Lithium-Ion (Li-Ion)
  
Anzeige  
Batterieladeanzeige  Ja
Warnanzeige bei geringem Ladestand  Ja
  
Gewicht und Abmessungen  
Breite  48 mm
Tiefe  49 mm
Höhe  180 mm
Gewicht  185 g
  
Verpackungsinhalt  
Ladegerät  Ja
Anzahl der enthaltenen Scherköpfe  2

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,8 kg
Produktfarbe:
Silber
geeignet für den ganzen Körper:
Ja
Nass und Trocken:
Ja
Wiederaufladbar:
Ja
Betriebsdauer:
60 min
Akku-/Batterietyp:
Eingebaut
Energiequelle:
Batterie/Akku
Ladezeit:
60 h
Batterietechnologie:
Lithium-Ion (Li-Ion)
Batterieladeanzeige:
Ja
Warnanzeige bei geringem Ladestand:
Ja
Breite:
48 mm
Tiefe:
49 mm
Höhe:
180 mm
Ladegerät:
Ja
Anzahl der enthaltenen Scherköpfe:
2
Weitere Suchbegriffe: Bart-Trimmer, Bartschneidemaschine, Bartschneider, Barttrimmer, Langhaar-Schneider, Langhaarschneider, Haar-Schneider, Haarschneide-Gerät, Haarschneide-Maschine, Haarschneidegerät, Haarschneidemaschine, Haarschneider, haarschneidemaschine panasonic, haar schneider, panasonic, ersc60s803, sc60, s803, ersc, haarschneider, premium, aufsätze, sisw, wiederaufladbar, silber, haarschneider/schermaschine, aufstze, 0520mm, haarschneiderschermaschine, 20mm, schermaschine
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
Frei Haus
ab € 107,00*
€ 126,31*
1 Tag
1
1
€ 4,90*
ab € 101,54*
€ 126,92*
5
Frei Haus
ab € 110,134*
€ 129,014*
Lager 2753
1
€ 3,50*
ab € 108,16*
€ 135,38*
1 Tag
9
1
€ 6,40*
ab € 111,55*
€ 139,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 135,38*
€ 161,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 133,90*
€ 159,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 127,60*
€ 151,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 123,15*
€ 146,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 108,16*
€ 128,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.