Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic ER-SC60-S803 Haarschneider/-schermaschine Silber Lithium-Ion (Li-Ion)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Panasonic ER-SC60-S803 Haarschneider/-schermaschine Silber Lithium-Ion (Li-Ion)
Panasonic ER-SC60-S803 Haarschneider/-schermaschine Silber Lithium-Ion (Li-Ion)
Panasonic ER-SC60-S803 Haarschneider/-schermaschine Silber Lithium-Ion (Li-Ion)
Artikel-Nr.:
     CIDE0-38065217
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ER-SC60-S803
EAN/GTIN:
     5025232864492
Suchbegriffe:
Akku-Rasentrimmer
Akku-Turbotrimmer
Akkurasentrimmer
Bart-Schneider
  • Linearmotor
    - Einstellrad mit 39 Schnittstufen: 1-20 mm
    - Kammförmige Klingen (mehr Haare pro Zug)
    - 60 min Betriebsdauer
    - 60 min Ladezeit
    - 2 Kammaufsätze
    - Abwaschbar, leichte Reinigung
    - 3-stufige Ladestandsanzeige
Weitere Informationen:
Anzeige
Batterieladeanzeige
Ja
Warnanzeige bei geringem Ladestand
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
48 mm
Tiefe
49 mm
Höhe
180 mm
Gewicht
185 g
Leistungen
Produktfarbe
Silber
geeignet für den ganzen Körper
Ja
Nass
Ja
Lieferumfang
Ladegerät
Ja
Anzahl der enthaltenen Scherköpfe
2
Energie
Energiequelle
Akku
Betriebsdauer
60 min
Wiederaufladbar
Ja
Akku-/Batterietyp
Eingebaut
Ladezeit
60 h
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 101,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 126,03*
€ 149,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 125,54*
€ 149,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 118,87*
€ 141,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 115,32*
€ 137,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 101,54*
€ 120,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.