Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Logilink Quad Monitor Desk Stand - Aufstellung für 4 LCD-Anzeigen - fester, kaltgepresster Stahl - Bildschirmgröße: 33-81.3 cm (13"-32") (BP0046)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LogiLink BP0046 Flachbildschirm-Tischhalterung 81,3 cm (32") Edelstahl Tisch/Bank
LogiLink BP0046 Flachbildschirm-Tischhalterung 81,3 cm (32") Edelstahl Tisch/Bank
LogiLink BP0046 Flachbildschirm-Tischhalterung 81,3 cm (32") Edelstahl Tisch/Bank
Artikel-Nr.:
     2753M-3756911
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     BP0046
EAN/GTIN:
     4052792046519
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung

Übersicht

Kurzinfo  LogiLink Quad Monitor Desk Stand - Aufstellung für 4 LCD-Anzeigen - fester, kaltgepresster Stahl - Bildschirmgröße: 33-81.3 cm (13"-32")
Gruppe  AV-Möbel
Hersteller  2direct
Hersteller Art. Nr.  BP0046
EAN/UPC  4052792046519

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  LogiLink Quad Monitor Desk Stand - Aufstellung
Produkttyp  Aufstellung
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  91.3 cm x 28 cm x 90.5 cm
Neigung  -45 ° bis 45 °
Schwenken  - 90 ° bis 90 °
Drehen  -180° bis 180°
Empfohlene Verwendung  4 LCD-Anzeigen
Empfohlene Display-Größe  33-81.3 cm (13"-32")
Schnittstelle für Flachbildschirmbefestigung  100 x 100 mm, 75 x 75 mm
Max. Ladegewicht  32 kg
Material  Fester, kaltgepresster Stahl
Packungsinhalt  Schrauben

Ausführliche Details

Allgemein  
Breite  91.3 cm
Tiefe  28 cm
Höhe  90.5 cm
Material  Fester, kaltgepresster Stahl
Packungsinhalt  Schrauben
  
Möbel für audiovisuelle Geräte  
Typ  Aufstellung
Empfohlene Verwendung  4 LCD-Anzeigen
Schnittstelle für Flachbildschirmbefestigung  100 x 100 mm, 75 x 75 mm
Empfohlene Display-Größe  33-81.3 cm (13"-32")
Neigung  -45 ° bis 45 °
Schwenken  - 90 ° bis 90 °
Drehen  -180° bis 180°
Anpassungen  Pfanne, Neigung, Drehung
Max. Ladegewicht  32 kg

Weitere Informationen:
Gewicht:
7,8 kg
Breite:
91.3 cm
Tiefe:
28 cm
Höhe:
90.5 cm
Material:
Fester, kaltgepresster Stahl
Packungsinhalt:
Schrauben
Typ:
Aufstellung
Empfohlene Verwendung:
4 LCD-Anzeigen
Schnittstelle für Flachbildschirmbefestigung:
100 x 100 mm, 75 x 75 mm
Empfohlene Display-Größe:
33-81.3 cm (13"-32")
Neigung:
-45 ° bis 45 °
Schwenken:
- 90 ° bis 90 °
Drehen:
-180° bis 180°
Anpassungen:
Pfanne, Neigung, Drehung
Max. Ladegewicht:
32 kg
Weitere Suchbegriffe: Monitorwandhalter, Monitorwandhalterung, Plasma Wandhalter, Plasma Wandhalterung, TV-Halterung, TV-Wandhalter, TV-Wandhalterung, Wandhalterung Monitor, Wandhalterung TFT Monitor, Dämpfungsfuß, Maschinenfuß, Nivellierfuß, Stellfuß, Bildschirm-Standfuß, Monitor-Standfuß, Monitorstandfuß, Bildschirm-Schwenkarm, Bildschirmschwenkarm, Flachbildschirm Schwenkarm, Monitor-Arm, Monitor-Schwenkarm, Monitorarm, Monitorschwenkarm, Schwenkarm Monitor, TFT-Schwenkarm, Bildschirmständer, Bildschirmträger, Monitor Riser, Monitor-Plattform, Monitoraufsatz, Monitorständer, TV-Standfuß, ergonomischer Monitorständer, monitorwandhalter logilink, halterung tv, logilink, bp0046, 0046, 1332, quad, desk, stand, stahl, monitor, aufstellung, lcdanzeigen, fester, kaltgepresster, bildschirmgröße:, 3381.3, 13"32", bildschirmgre, 33813, anzeigen, bildschirmgröße, 4fach, 4tft, 3gelenke, schw., tft/lcdmonitorarm, standfuß
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
51
€ 9,90*
ab € 36,89*
€ 48,89*
€ 6,78*
ab € 37,02*
€ 49,01*
€ 5,50*
ab € 39,23*
€ 54,16*
7 Tage
15
€ 5,00*
ab € 42,90*
€ 56,92*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 44,83*
€ 58,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,92*
€ 70,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,56*
€ 68,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,79*
€ 65,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,43*
€ 62,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,73*
€ 59,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,83*
€ 53,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.