Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753M-3753416 Herst.-Nr.: 20510142 EAN/GTIN: 4021121543357 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | KATHREIN EXD 158 Twin - Multiswitch Satelliten-/terrestrisches Signal | Gruppe | Zubehör | Hersteller | KATHREIN-Werke | Hersteller Art. Nr. | 20510142 | Modell | EXD 158 Twin | EAN/UPC | 4021121543357 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | KATHREIN EXD 158 Twin - Multiswitch Satelliten-/terrestrisches Signal | Produkttyp | Multiswitch Satelliten-/terrestrisches Signal | Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 10.28 cm x 4.4 cm x 14.8 cm | Gewicht | 510 g | Ausführliche Details Allgemein | | Produkttyp | Multiswitch Satelliten-/terrestrisches Signal | Frequenzbereich | 5 - 862 MHz, 300 - 2350 MHz | Breite | 10.28 cm | Tiefe | 4.4 cm | Höhe | 14.8 cm | Gewicht | 510 g | | | Verbindungen | | Verbindungen | Antenneneingang - F-Anschluß - terrestrisch 4 x Antenneneingang - F-Anschluß - Satellit 2 x Antennenausgang - F-Anschluß | | | Verschiedenes | | Stromquelle | Gleichstrom-Adapter | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,5 kg | Produkttyp: | Multiswitch Satelliten-/terrestrisches Signal | Frequenzbereich: | 5 - 862 MHz, 300 - 2350 MHz | Breite: | 10.28 cm | Tiefe: | 4.4 cm | Höhe: | 14.8 cm | Stromquelle: | Gleichstrom-Adapter |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: kathrein, twin, 20510142, multiswitch, satelliten/terrestrisches, signal, satellitenterrestrisches, satelliten, terrestrisches, einkabelmultischalter, 2150, einkabel, 5862, eingnge, einkabelmulti, schalter, 9502150, ausgäng, basis, eingänge:, unicableausgänge:, teilnehmer, kaskadierba, kath, u.9502150mhz |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 195,84* | € 221,18* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 204,49* | € 232,06* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 204,10* | € 232,06* | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 205,14* | € 232,19* | | | | | 12 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 206,88* | € 234,59* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|