Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kaskadenschalter 2Tln 5Eing passiv 20mA NTbeilieg 14V18V EXD158TWIN


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kathrein EXD 158 Twin Satblock-Verteilung 5 Eingänge 2 Ausgänge
Kathrein EXD 158 Twin Satblock-Verteilung 5 Eingänge 2 Ausgänge
Artikel-Nr.:
     262-D416J92
Hersteller:
     KATHREIN Digital Systems
Herst.-Nr.:
     20510142
EAN/GTIN:
     4021121543357
Suchbegriffe:
Multischalter
multischalter kathrein
multischalter
Kaskadenschalter 2Tln 5Eing passiv 20mA NTbeilieg 14V18V EXD158TWIN
Weitere Informationen:
Anzahl der Eingänge:
5
Anzahl der Stamm-Ausgänge:
0
Kaskadierbar:
ja
LNB-Speisung:
14 V / 18 V
Max. Stromaufnahme:
20 mA mA
Netzteil:
beiliegend
Teilnehmeranschlüsse:
2
Terrestrischer Eingang:
passiv
Weitere Suchbegriffe: DiSEqC-Schalter, Durchschleifmatrix, Endumschaltmatrix, Erweiterung für Multiswitch, Koaxrelais, Koaxumschalter, LNB Umschalter, LNC Umschalter, Matrix, Multiswitch, SAT-Antennenrelais, SAT-Multiswitch, SAT-System-Umschalter, Umschalter für Empfangstechnik, Umschaltmatrix, Umschaltrelais, Verteilsystem, Vielfachschalter, Zweifach-Empfänger-Umschalter
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 195,93*
€ 223,53*
€ 3,50*
ab € 205,24*
€ 234,55*
Frei Haus
ab € 204,62*
€ 234,55*
2 Tage
1
€ 4,95*
ab € 204,54*
€ 234,64*
11 Tage
nicht lagernd
€ 6,40*
ab € 207,22*
€ 237,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 223,53*
€ 266,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 218,27*
€ 259,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 214,35*
€ 255,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 209,61*
€ 249,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 195,93*
€ 233,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
KATHREIN Digital Systems
20510143
ab € 183,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.