Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ERGOTRON LX Dual Monitorarm mit hoher Säule in Weiß - Tischhalterung mit patentierter CF-Technologie für zwei Bildschirme bis 101,60cm (40") , 6,4-20kg, VESA Standard (45-509-216)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ERGOTRON
ERGOTRON
Artikel-Nr.:
     2753M-3736488
Hersteller:
     Ergotron
Herst.-Nr.:
     45-509-216
EAN/GTIN:
     0698833061581
Suchbegriffe:
Ergonomietisch
Bildschirm-Schwenkarm
Bildschirmschwenkarm
Flachbildschirm Schwenkarm

Übersicht

Kurzinfo  ERGOTRON LX Dual Monitorarm mit hoher Säule in Weiß - Tischhalterung mit patentierter CF-Technologie für zwei Bildschirme bis 101,60cm (40") , 6,4-20kg, VESA Standard
Gruppe  AV-Möbel
Hersteller  Ergotron
Hersteller Art. Nr.  45-509-216
EAN/UPC  0698833061581

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Ergotron LX Dual Stacking Arm Tall Pole - Tischhalterung
Produkttyp  Tischhalterung
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  55.9 cm
Neigung  75°
Schwenken  360°
Anheben  33 cm
Drehen  360°
Anpassungen  Höhe, Pfanne, Neigung, Drehung
Empfohlene Verwendung  2 LCD-Displays
Empfohlene Display-Größe  Bis zu 101,6 cm (bis zu 101,60cm (40") )
Max. Ladegewicht  9.1 kg
Material  Aluminium
Farbe  Weiß

Ausführliche Details

Allgemein  
Höhe  55.9 cm
Material  Aluminium
Farbe  Weiß
  
Möbel für audiovisuelle Geräte  
Typ  Tischhalterung
Empfohlene Verwendung  2 LCD-Displays
Kabelaufbewahrung  Integrierte Kabelaufbewahrung
Empfohlene Display-Größe  Bis zu 101,6 cm (bis zu 101,60cm (40") )
Neigung  75°
Schwenken  360°
Anheben  33 cm
Drehen  360°
Anpassungen  Höhe, Pfanne, Neigung, Drehung
Max. Ladegewicht  9.1 kg

Weitere Informationen:
Gewicht:
10,4 kg
Höhe:
55.9 cm
Material:
Aluminium
Farbe:
Weiß
Typ:
Tischhalterung
Empfohlene Verwendung:
2 LCD-Displays
Kabelaufbewahrung:
Integrierte Kabelaufbewahrung
Empfohlene Display-Größe:
Bis zu 101,6 cm (bis zu 101,60cm (40") )
Neigung:
75°
Schwenken:
360°
Anheben:
33 cm
Drehen:
360°
Anpassungen:
Höhe, Pfanne, Neigung, Drehung
Max. Ladegewicht:
9.1 kg
Weitere Suchbegriffe: Monitor-Arm, Monitor-Schwenkarm, Monitorarm, Monitorschwenkarm, Schwenkarm Monitor, TFT-Schwenkarm, bildschirm-schwenkarm ergotron, bildschirm schwenkarm, ergotron, 45509216, dual, stacking, weiß, vesa, zoll, tall, bwt., bildschirme, lxdualstackingarm, belastbar, 75x75, 100x100mm, monitorarm, tischhalterung, zwei, hohe, säule, pole, 0696450282808, sule, monitor, 101.6cm/40", monitore, weiß/grau
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 289,05*
€ 331,18*
Frei Haus
ab € 288,48*
€ 331,30*
6 Tage
1
Frei Haus
ab € 289,66*
€ 331,80*
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 290,14*
€ 332,59*
Lager 2753
Frei Haus
ab € 311,91*
€ 356,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 356,17*
€ 423,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 350,00*
€ 416,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 325,97*
€ 387,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 322,93*
€ 384,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 311,91*
€ 371,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.