Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OLYMPIA BELLA - Mobiltelefon - microSDHC slot - GSM - Schwarz (2214)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753M-3736478
Hersteller:
     Olympia
Herst.-Nr.:
     2214
EAN/GTIN:
     4030152022144
Suchbegriffe:
Android Smartphones
Großtastenhandy
Seniorenhandy
Cellphone

Übersicht

Kurzinfo  OLYMPIA BELLA - Mobiltelefon - microSDHC slot - GSM - Schwarz
Gruppe  Mobiltelefone
Hersteller  OLYMPIA
Hersteller Art. Nr.  2214
Modell  BELLA
EAN/UPC  4030152022144

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  OLYMPIA BELLA - Schwarz - GSM - Mobiltelefon
Produkttyp  Mobiltelefon
Anzeige  LCD-Anzeige - 4.5 cm (1.77")
Besonderheiten  Rückwärtige Kamera, UKW-Radio
Speicher  microSDHC Steckplatz - bis zu 32 GB
Service Provider  Nicht angegeben
Formfaktor  Bar
Anzahl Simkarten-Slots  Eine SIM
Drahtlose Schnittstelle  Bluetooth
Nachrichtendienste  SMS
Gesprächszeit  Bis zu 360 Minuten
Standby-Zeit  Bis zu 350 Stunden
Farbe  Schwarz
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  54 mm x 10 mm x 118 mm
Gewicht  68 g

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Mobiltelefon
Formfaktor  Bar - Ja
Integrierte Komponenten  Rückwärtige Kamera, UKW-Radio
Breite  54 mm
Tiefe  10 mm
Höhe  118 mm
Gewicht  68 g
Gehäusefarbe  Schwarz
  
Mobil  
Technologie  GSM
Service Provider  Nicht angegeben
Anzahl Simkarten-Slots  Eine SIM
  
Nachrichtenvermittlung und Internet  
Nachrichtendienste  SMS
  
Kommunikation  
2G-Band  GSM 850/900/1800/1900 (Quadband)
Drahtlose Schnittstelle  Bluetooth
  
Telefonmerkmale  
Telefonfunktionen  Freisprechgerät, Call Timer, Telefonkonferenz, Vibrationsalarm
Zusätzliche Funktionen  Blinkleuchte, SOS-Taste, Wecker
  
Speicher  
Unterstützte Flash Memory-Karten  microSDHC - bis zu 32 GB
  
Anzeige  
Typ  LCD-Anzeige
Diagonalabmessung  4.5 cm (1.77")
  
Verbindungen  
Anschlusstyp  Headsetstecker
Micro-USB
  
Batterie  
Technologie  Lithium-Ionen
Kapazität  600 mAh
Sprechzeit  360 Minuten
Standby-Zeit  350 Stunden
Laufzeitdetails  Sprechen (GSM): bis zu 360 min
Bereitschaft (GSM): bis zu 350 Std.
Ladezeit  2 Stunde(n)
  
Verschiedenes  
Zubehör im Lieferumfang  Netzadapter

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,2 kg
Produkttyp:
Mobiltelefon
Formfaktor:
Bar - Ja
Integrierte Komponenten:
Rückwärtige Kamera, UKW-Radio
Breite:
54 mm
Tiefe:
10 mm
Höhe:
118 mm
Gehäusefarbe:
Schwarz
Technologie:
GSM
Service Provider:
Nicht angegeben
Anzahl Simkarten-Slots:
Eine SIM
Nachrichtendienste:
SMS
2G-Band:
GSM 850/900/1800/1900 (Quadband)
Drahtlose Schnittstelle:
Bluetooth
Zusätzliche Funktionen:
Blinkleuchte, SOS-Taste, Wecker
Unterstützte Flash Memory-Karten:
microSDHC - bis zu 32 GB
Typ:
LCD-Anzeige
Diagonalabmessung:
4.5 cm (1.77")
Anschlusstyp:
Headsetstecker , Micro-USB
Kapazität:
600 mAh
Sprechzeit:
360 Minuten
Standby-Zeit:
350 Stunden
Ladezeit:
2 Stunde(n)
Zubehör im Lieferumfang:
Netzadapter
Weitere Suchbegriffe: Handy, Mobiltelefon, mobile phone, Smartphone, Smartphones, olympia smartphone, smartphone, olympia, 2214, bella, mobiltelefon, schwarz, microsd, slot, 1.77, zoll, camera, phone, extragroße, tasten, black, 449cm, 177zoll, extragroe, 49cm, 77zoll
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
5
€ 4,90*
ab € 23,17*
€ 31,63*
9 Tage
8
€ 5,87*
ab € 25,13*
€ 34,30*
€ 6,78*
ab € 25,41*
€ 34,62*
32 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 26,56*
€ 36,10*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 28,28*
€ 38,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,49*
€ 45,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,07*
€ 45,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,26*
€ 43,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,85*
€ 41,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,86*
€ 39,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,28*
€ 33,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.