Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Olympia Bella 4,5 cm (1.77") 68 g Schwarz Kamera-Handy


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Olympia Bella 4,5 cm (1.77") 68 g Schwarz Kamera-Handy
Olympia Bella 4,5 cm (1.77") 68 g Schwarz Kamera-Handy
Olympia Bella 4,5 cm (1.77") 68 g Schwarz Kamera-Handy
Olympia Bella 4,5 cm (1.77") 68 g Schwarz Kamera-Handy
Olympia Bella 4,5 cm (1.77") 68 g Schwarz Kamera-Handy
Artikel-Nr.:
     CIDE5-38004662
Hersteller:
     Olympia
Herst.-Nr.:
     2214
EAN/GTIN:
     4030152022144
Suchbegriffe:
Android Smartphones
Großtastenhandy
Seniorenhandy
Cellphone
Weitere Informationen:
Call-Management
Anrufer-Identifikation
Ja
Sonstige Funktionen
Verpackungsabmessungen (BxTxH)
122 x 60 x 72 mm
Verpackungsdaten
Paketgewicht
190 g
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
1.77 "
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
68 g
Breite
54 mm
Tiefe
10 mm
Höhe
118 mm
Netzwerk
SIM-Kartensteckplätze
Single SIM
Mobilfunknetzgenerierung
2G
Datennetzwerk
GSM
SIM-Kartentyp
MiniSIM
2G-Band (primär SIM)
850,900,1800,1900 MHz
Speicher
Flashkartenunterstützung
Ja
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash)
Max. Speicherkartengröße
8 GB
Kamera
Rückkamera
Ja
Technische Details
Weckerfunktion
Ja
Design
Produktfarbe
Schwarz
Typ
Kamera-Handy
Eingebaute Taschenlampe
Ja
Audio
FM-Radio
Ja
Klingeltontyp
Polyphonisch
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Anschluss
Ja
USB-Stecker
Mikro-USB
Kopfhörer-Anschluss
3,5 mm
Telefoneigenschaften
Formfaktor
Balken
Persönliches Infomanagement (PIM)
Wecker, Kalender, SOS
Vibrationsalarm
Ja
Telefonbuch Kapazität
300 Eintragungen
Freisprecheinrichtung
Ja
Nachrichtenübertragung
SMS (Kurznachrichtendienst)
Ja
Energie
Akku-/Batteriekapazität
600 mAh
Sprechzeit (2G)
6 h
Standby-Zeit (2G)
350 h
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akkuladezeit
2 h
Akku-/Batteriespannung
3.7 V
Datenübertragung
Bluetooth
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-10 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
30 - 75 %
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85171400
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,75*
€ 37,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,33*
€ 37,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,82*
€ 35,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,66*
€ 34,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,02*
€ 32,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,06*
€ 27,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.