Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Albrecht DR 57 87.6 - 107.9MHz Bluetooth Schwarz FM-Transmitter (27257)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753M-3626969
Hersteller:
     Midland
Herst.-Nr.:
     27257
EAN/GTIN:
     4032661272577
Suchbegriffe:
Autoradio
Autoradio-Adapterkabel
FM Transmitter
KFZ Freisprecheinrichtung

Produkttext

Albrecht DR 57 - Der Albrecht DR 57 von Albrecht Audio ist ein Digitalradio Adapter für das Autoradio mit Bluetooth Freisprechanlage. Adapter zum Empfang von Digitalradio (DAB+) im Auto Einfache Installation durch drahtlose Übertragung per FM Transmitter Bluetooth Freisprechfunktion und Musik Streaming vom Mobiltelefon Patentierte Aktivantenne: Magnetischer Erdung für besten Empfang Automatische Senderverfolgung (Service Follow) Für hohe Geschwindigkeiten geeignet DAB/DAB+ (mit DLS) Autoradio Adapter FM Transmitter für kabellose Übertragung zum Autoradio Bluetooth Freisprechfunktion und Musik Streaming vom Mobiltelefon Aktive DAB+ Folienantenne für bestmöglichen Empfang Interner Lautsprecher und Mikrofon Saugnapfhalterung mit drehbarem Kugelgelenk Empfangsstabilisator für hohe Geschwindigkeiten 2,4“ TFT Farbdisplay mit dimmbarer Hintergrundbeleuchtung Service Following: Alternativfrequenzsuche Verkehrsdurchsagenerkennung 30 Favoritenspeicher, 5 Stationstasten für Favoriten Aux-In und Line-Out zum Anschluss von externen Audiogeräten bzw. Kabelverbindung zum Autoradio USB Lademöglichkeit für externe Geräte (z.B. Mobiltelefon)

Hauptmerkmale

Radio  
Anzahl der voreingestellten Stationen  30
Digitales UKW-Radio  87,6 - 107,9 MHz
  
Bildschirm  
Eingebaute Anzeige  Ja
Anzeige  LCD
Bildschirmdiagonale  6,1 cm (2.4" )
  
Anschlüsse und Schnittstellen  
Geräteschnittstelle  Bluetooth
Line-Eingang  Ja
Line-out  Ja
  
Technische Details  
Apple-Docking  Nicht
Produktfarbe  Schwarz
  
Speichermedien  
Integrierter Kartenleser  Nicht
  
Energie  
Energiequelle  Zigarettenanzünder, Gleichstrom
Eingangsspannung  12 - 24
Ausgangsspannung  5 V
Ausgangsstrom  1 A
  
Gewicht und Abmessungen  
Abmessungen (BxTxH)  123 x 66 x 32 mm
Gewicht  87 g
  
Verpackungsinhalt  
Mitgelieferte Kabel  USB

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,5 kg
Anzahl der voreingestellten Stationen:
30
Digitales UKW-Radio:
87,6 - 107,9 MHz
Eingebaute Anzeige:
Ja
Anzeige:
LCD
Bildschirmdiagonale:
6,1 cm (2.4" )
Geräteschnittstelle:
Bluetooth
Line-Eingang:
Ja
Line-out:
Ja
Apple-Docking:
Nicht
Produktfarbe:
Schwarz
Integrierter Kartenleser:
Nicht
Energiequelle:
Zigarettenanzünder, Gleichstrom
Eingangsspannung:
12 - 24
Ausgangsspannung:
5 V
Ausgangsstrom:
1 A
Abmessungen (BxTxH):
123 x 66 x 32 mm
Mitgelieferte Kabel:
USB
Weitere Suchbegriffe: autoradio adapterkabel, 27257, albrecht, midland, dab+, dr57dab+, autoradioadapter, autoradio, adapter, dr57, empfänger, freisprechfunktion, saugnapfhalterung, 87.6, 107.9mhz, bluetooth, schwarz, fmtransmitter, dr57dab, empfnger, 1079mhz, 9mhz, transmitter
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,70*
ab € 94,89*
€ 125,18*
Frei Haus
ab € 94,94*
€ 127,19*
€ 5,00*
ab € 97,10*
€ 127,20*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 112,43*
€ 146,50*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 125,81*
€ 163,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 163,23*
€ 194,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 158,99*
€ 189,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 150,61*
€ 179,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 141,49*
€ 168,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 125,81*
€ 149,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Albrecht
27358
ab € 11,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.