Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 252-108703 Herst.-Nr.: 27257 EAN/GTIN: 4032661272577 |
| |
|
|  |  |
 | Albrecht DR57DAB+ Autoradio-Adapter DAB-Adapter für Fahrzeuge Der Albrecht DR 57 ist ein Digitalradio Adapter mit dem Sie Ihr Fahrzeugradio mit einem DAB+ Empfänger erweitern können. Die Übertragung vom Adapter erfolgt mittels integriertem FM Transmitter an das Autoradio. Weitere vorteilhafte Funktionen sind zudem eine Bluetooth Freisprechfunktion sowie das Musik Streaming vom Smartphone. Weitere Informationen:  |  | Display: | ja | Displaytyp: | Farbdisplay | EAN: | 4032661272577 | Hersteller: | Albrecht | Herstellernr.: | 27257 | Lieferumfang: | DR 57, Saugnapfhalterung, aktive DAB+ Antenne, USB Ladekabel | Maße (B x H x T): | 109 x 68 x 32 mm | Produktart: | Digitalradio-Adapter (DAB) | Produktfarbe: | schwarz | USB-Schnittstelle: | ja |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (7) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 252 | |  | |  |  | € 5,00* | ab € 96,61* | € 119,68* |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,70* | ab € 102,15* | € 126,24* |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 106,37* | € 135,61* |  |  |  | | |  | |  |  | € 5,95* | ab € 109,66* | € 135,76* |  |  |  | | 6 Tage |  | |  |  | € 1,00* | ab € 116,53* | € 142,64* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 252 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 252 |  | Versand: Lager 252 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 252 | |  | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|