| |
|
| Artikel-Nr.: 2753M-3619420 Herst.-Nr.: CR 2430 PCB EAN/GTIN: 4043752236217 |
| |
|
| | |
| Varta Microbattery Knopfzellen-Batterie Lithium 3 V 280 mAh (CR 2430 PCB) Weitere Informationen: | | Gewicht: | 1,0 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Photobatterie, Knopfbatterie, Knopfbatterien, Knopfzelle, Knopfzellen, Knopfzellen alle, Uhrenbatterie, Uhrenbatterien, varta knopfzelle 3v, knopfbatterie 3v, knopfbatterie, 2430, varta, microbattery, lithium, knopfzellenbatterie, cr2430, 300mah, knopfzellen, batterie |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,95* | ab € 2,38* | € 4,24* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 3,3203* | € 4,9203* | | | | | | | | 25 | | Frei Haus | ab € 4,574* | € 6,0728* | | | | Lager 2753 | | | | 1 | | € 3,50* | ab € 17,06* | € 24,26* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|