| |
|
| Artikel-Nr.: 1495-400053 Herst.-Nr.: CR1/2AA Pin EAN/GTIN: 4043752236217 |
| | |
|
| | |
| Varta CR 1/2 AA SLF Li-MnO2 3V Zelle mit 3er Print-Lötfahne (Bulk Ware) Weitere Informationen: | | Technologie: | Li-MnO2 | Spannung: | 3 Volt | Kapazität: | 950 Ah | Anschluss: | Lötfahne | Länge: | 24 mm | Breite: | 14 mm | Gewicht: | 0.03 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Photobatterie, Knopfbatterie, Knopfbatterien, Knopfzelle, Knopfzellen, Knopfzellen alle, Uhrenbatterie, Uhrenbatterien, varta knopfzelle 3v, knopfbatterie 3v, knopfbatterie |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,95* | ab € 2,38* | € 4,23* | | | | Lager 1495 | | | | 1 | | € 7,90* | ab € 3,3203* | € 4,9103* | | | | | | | | | 25 | | Frei Haus | ab € 4,584* | € 6,0628* | | | | | | | | 1 | | € 3,50* | ab € 16,96* | € 24,21* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1495 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1495 | | Versand: Lager 1495 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1495 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|