| |
|
| Artikel-Nr.: 115-16927326 Herst.-Nr.: CR 2430 PCB EAN/GTIN: 4043752236217 |
| | |
|
| | |
| Knopfzellen-Batterie, Typ=CR 2430 PCB, Alternative (Alias)=6430 401 501, Durchmesser=24.5 mm, Höhe=3 mm, Kapazität=300 mAh, Spannung=3 V, Anschlussart=Lötanschluss, Chemie=Lithium, Code Batteriegrösse=CR2430 |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Photobatterie, Knopfbatterie, Knopfbatterien, Knopfzelle, Knopfzellen, Knopfzellen alle, Uhrenbatterie, Uhrenbatterien, varta knopfzelle 3v, knopfbatterie 3v, knopfbatterie, Knopfzellen-Batterie |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 115 | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 2,38* | € 4,23* | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 3,3203* | € 4,9103* | | | | | | | | 25 | | Frei Haus | ab € 4,584* | € 6,0628* | | | | | | | | 1 | | € 3,50* | ab € 16,96* | € 24,21* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|