Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Varta CR2430, LiMnO2 Knopfzelle Ø 24.5mm, 3V / 280mAh, mit Löt-Anschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1881980
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     6430401501
EAN/GTIN:
     4043752236217
Suchbegriffe:
Batterie Sonderbaugröße
Sonderbaugröße Batterie
Fotobatterie
Fotobatterien
Größe = CR2430
Chemie = LiMnO2, Organisches Elektrolyt
Nennspannung = 3V
Kapazität = 280mAh
Anschlusstyp = PCB Pin
Durchmesser = 24.5mm
Abmessungen = 24.5 x 3mm
Modellnummer = CR2430

Back-up batteries with solder lugs. High-quality batteries with extremely long service life (5 → 10 years). Type ..LF is fitted with solder lugs. Types ..PSP and ..PCB are fitted with terminals for circuit board installation. Fig. 1 (left photo) Fig. 2 (upper right) Fig. 3 (lower right)
Weitere Informationen:
Größe:
CR2430
Chemie:
LiMnO2, Organisches Elektrolyt
Nennspannung:
3V
Kapazität:
280mAh
Anschlusstyp:
PCB Pin
Durchmesser:
24.5mm
Abmessungen:
24.5 x 3mm
Modellnummer:
CR2430
Weitere Suchbegriffe: Photobatterie, Knopfbatterie, Knopfbatterien, Knopfzelle, Knopfzellen, Knopfzellen alle, Uhrenbatterie, Uhrenbatterien, varta knopfzelle 3v, knopfbatterie 3v, knopfbatterie, 1881980, Batterien und Ladegeräte, Batterien, Knopfzellen Batterien, Varta, 6430401501, Batteries & Chargers, Non-Rechargeable Batteries, Button Batteries
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
386
1
€ 5,95*
ab € 2,38*
€ 4,23*
3 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 3,3203*
€ 4,9103*
Lager 108
25
Frei Haus
ab € 4,584*
€ 6,0628*
1
€ 3,50*
ab € 16,96*
€ 24,21*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 6,0628*
€ 7,21473
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,8228*
€ 6,92913
pro Stück
ab 250 Stück
€ 5,654*
€ 6,72826
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,584*
€ 5,45496
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 151,57* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.