Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walimex 21424 Stativ Universal 3 Bein(e) Schwarz (21424)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Walimex 21424 Stativ Universal 3 Bein(e) Schwarz
Walimex 21424 Stativ Universal 3 Bein(e) Schwarz
Walimex 21424 Stativ Universal 3 Bein(e) Schwarz
Walimex 21424 Stativ Universal 3 Bein(e) Schwarz
Walimex 21424 Stativ Universal 3 Bein(e) Schwarz
Walimex 21424 Stativ Universal 3 Bein(e) Schwarz
Walimex 21424 Stativ Universal 3 Bein(e) Schwarz
Walimex 21424 Stativ Universal 3 Bein(e) Schwarz
Walimex 21424 Stativ Universal 3 Bein(e) Schwarz
Walimex 21424 Stativ Universal 3 Bein(e) Schwarz
Walimex 21424 Stativ Universal 3 Bein(e) Schwarz
Artikel-Nr.:
     2753M-3498147
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     21424
EAN/GTIN:
     4056929214246
Suchbegriffe:
Dreibein-Stativ
Dreibeinstativ
dreibeinstativ walimex
dreibein stativ

Hauptmerkmale

Merkmale  
Zweck  Universal
Höchstgewichtskapazität  5 kg
Anzahl der Beine  3 Bein(e)
Produktfarbe  Schwarz
Montage  1/4", 3/8"
Material  Aluminium, Metall, Synthetisch
  
Gewicht und Abmessungen  
Höhe (max)  2,15 m
Höhe (min)  57 cm
Gewicht  1,57 kg

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,8 kg
Zweck:
Universal
Höchstgewichtskapazität:
5 kg
Anzahl der Beine:
3 Bein(e)
Produktfarbe:
Schwarz
Montage:
1/4", 3/8"
Material:
Aluminium, Metall, Synthetisch
Höhe (max):
2,15 m
Höhe (min):
57 cm
Weitere Suchbegriffe: 21424, walimex, mantona, gn806, lampenstativ, stativ, universal, bein(e, schwarz, beine, bein
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1426
Frei Haus
ab € 40,85*
€ 56,54*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 49,54*
€ 67,28*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,28*
€ 80,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,60*
€ 78,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,50*
€ 73,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,34*
€ 67,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,55*
€ 66,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,54*
€ 58,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.