Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walimex Pro 21424 Lampenstativ Arbeitshöhe 57 - 215 cm inkl. Tasche


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1626137-BP
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     21424
EAN/GTIN:
     4056929214246
Suchbegriffe:
Dreibein-Stativ
Dreibeinstativ
dreibeinstativ walimex
dreibein stativ
Walimex Pro 21424 Lampenstativ Arbeitshöhe 57 - 215 cm inkl. Tasche

Walimex pro GN-806 Lampenstativ

Sehr stabiles, vielseitiges und kompaktes Lampenstativ für vielfältige Anwendungen
Bodennahe oder klassische Beinstellung für optimalen Einsatz an jeder Location
Hochwertige Verarbeitung und Ausstattung, langlebige Materialien und cleveres Design
Max. Arbeitshöhe 215 cm, max. Belastbarkeit 5 kg
Min. Packmaß nur 59 cm bei lediglich 1,57 kg Gewicht
Verschlüsse aus Metall, blitzschnell und sicher aufbaubar

pro GN-806 Lampenstativ

Technische Daten:
Anschluss (Stative): 3/8 Zoll · Arbeitshöhe (max.): 215 cm · Arbeitshöhe (min.): 57 cm · Belastbar bis: 5 kg · Gewicht: 1.570 kg · Herstellerfarbe: Schwarz · Material: Kunststoff,Aluminium,Metall · Stativ-Besonderheiten: inkl. Tasche

Weitere Suchbegriffe: Walimex Pro, 21424, GN-806
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,50*
ab € 43,78*
€ 53,21*
Lager 102
1646
Frei Haus
ab € 42,77*
€ 53,22*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,22*
€ 63,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,03*
€ 52,40
pro Stück
ab 25 Stück
€ 42,77*
€ 50,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.