Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walimex 21330 Gurt Digitalkamera Blau - Rot - Gelb (21330)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Walimex 21330 Gurt Digitalkamera Blau, Rot, Gelb
Walimex 21330 Gurt Digitalkamera Blau, Rot, Gelb
Walimex 21330 Gurt Digitalkamera Blau, Rot, Gelb
Artikel-Nr.:
     2753M-3463842
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     21330
EAN/GTIN:
     4056929213300
Suchbegriffe:
Kameragurt
kameragurt

Hauptmerkmale

Merkmale  
Geeignet für  Digitalkamera
Produktfarbe  Blau, Rot, Gelb
  
Gewicht und Abmessungen  
Länge (max.)  146 cm
Breite  40 mm
Gewicht  50 g
Verpackungsbreite  68 mm
Verpackungstiefe  211 mm
Verpackungshöhe  19 mm
  
Lieferumfang  
Anzahl  1

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,0 kg
Geeignet für:
Digitalkamera
Produktfarbe:
Blau, Rot, Gelb
Länge (max.):
146 cm
Breite:
40 mm
Verpackungsbreite:
68 mm
Verpackungstiefe:
211 mm
Verpackungshöhe:
19 mm
Anzahl:
1
Weitere Suchbegriffe: 21330, walimex, mantona, milan, gurt, digitalkamera, blau, gelb
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
3
€ 4,90*
ab € 11,47*
€ 15,94*
3 Tage
303
Frei Haus
ab € 11,73*
€ 16,86*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 21,97*
€ 30,14*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,14*
€ 35,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,11*
€ 35,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,02*
€ 34,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,17*
€ 32,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,92*
€ 29,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,97*
€ 26,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.