Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Walimex 21330 Gurt Digitalkamera Blau, Rot, Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Walimex 21330 Gurt Digitalkamera Blau, Rot, Gelb
Walimex 21330 Gurt Digitalkamera Blau, Rot, Gelb
Walimex 21330 Gurt Digitalkamera Blau, Rot, Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE1-36543168
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     21330
EAN/GTIN:
     4056929213300
Suchbegriffe:
Kameragurt
kameragurt
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (max.)
1460 mm
Breite
40 mm
Gewicht
50 g
Verpackungsbreite
68 mm
Verpackungstiefe
211 mm
Verpackungshöhe
19 mm
Merkmale
Geeignet für
Digitalkamera
Produktfarbe
Blau, Rot, Gelb
Lieferumfang
Anzahl
1
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,52*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,96*
€ 18,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,80*
€ 18,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,54*
€ 18,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,65*
€ 17,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,52*
€ 16,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.