Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walimex Pro 21330 Kameragurtsystem längenverstellbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1627334-BP
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     21330
EAN/GTIN:
     4056929213300
Suchbegriffe:
Kameragurt
kameragurt
Walimex Pro 21330 Kameragurtsystem längenverstellbar

Walimex pro Kameragurt Milan

Trendiges Design für Individualisten
Geeignet für alle Kameraarten
Angenehmer Tragekomfort durch 40mm Breite im Nackenbereich
Gute Gewichtsverteilung

Das Accessoire für Individualisten
Der walimex pro Kameragurt ist für alle modernen Individualisten, die das Besondere suchen. Durch seine matten Farben gibt er Ihrer Kamera das nötige Etwas, ohne aufdringlich zu wirken. Die hochwertige Verarbeitung und die überzeugende Haptik tragen dazu bei, Ihre Kamera in ein persönliches Accessoire zu verwandeln. Gestalten Sie Ihr Leben bunter.

Hoher Tragekomfort
Dank der Gurtlänge von 146cm liegt die Kamera bequem auf der Brust auf. Die Breite von 40mm sorgt für eine optimale Gewichtsverteilung und einen angenehmen Tragekomfort. Dabei wiegt der Kameragurt nur leichte 50g.

Für Systemkameras, Kompaktkameras oder DSLR geeignet
Selbst wenn Sie Ihre Kamera im Laufe der Zeit durch ein neues Modell ersetzen, Ihr Kameragurt bleibt ein treuer Begleiter. Er ist einfach in der Handhabung und schnell zu befestigen. Er besitzt an beiden Enden eine Flachöse. Kratzer und Beschädigungen werden bei diese Befestigungsart ausgeschlossen. Da der Nackengurt im Vergleich zu anderen Systemen nicht an dem 1/4 Zoll Gewinde der Kamera angebracht wird, ist ein schnelles Umsetzen auf ein Stativ jederzeit möglich.

Technische Daten:
Gewicht: 50 g · Herstellerfarbe: Rot,Dunkelblau,Blau,Gelb,Türkisblau · Kameragurte-Besonderheiten: längenverstellbar · Länge (max.): 1460 mm · Produktabmessung, Breite: 40 mm · Produktabmessung, Länge: 1460 mm

Weitere Suchbegriffe: Walimex Pro, 21330, Tragegurt, Handschlaufe
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,50*
ab € 13,41*
€ 15,97*
1 Tag
2
€ 4,90*
ab € 13,42*
€ 15,99*
Lager 102
354
Frei Haus
ab € 13,06*
€ 16,91*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,91*
€ 20,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,27*
€ 18,17
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,52*
€ 16,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,06*
€ 15,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.