Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sigma BC 7.16 Fahrradcomputer Kabelübertragung mit Radsensor (07160)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753M-3391356
Hersteller:
     Sigma
Herst.-Nr.:
     07160
EAN/GTIN:
     4016224071609
Suchbegriffe:
Cycle-Trainer
Fahrradcomputer
Velocomputer
fahrradcomputer sigma

Hauptmerkmale

Technische Details  
Typ  Fahrradcomputer Kabelübertragung
Geschwindigkeitsfunktionen  Momentane Geschwindigkeit
Zeitfunktionen  Uhr, Fahrzeit
Internationale Schutzart (IP-Code)  IPX8
Beschleunigungsmesser  Ja
Produktfarbe  Schwarz
Wasserfest  Ja
Distanzmaßsystem  Metrisch
Zahl der Benutzer  1 Benutzer
Distanzfunktionen  Gesamt
  
Bildschirm  
Touchscreen  Nein
Farbdisplay  Nein
Anzeigegerät  35 x 27 mm
  
Gewicht und Abmessungen  
Breite  38,5 mm
Tiefe  10,2 mm
Höhe  50 mm
  
Lieferumfang  
Batterien enthalten  Ja
Betriebsanleitung  Ja
Klemmhalterung enthalten  Ja

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,1 kg
Typ:
Fahrradcomputer Kabelübertragung
Geschwindigkeitsfunktionen:
Momentane Geschwindigkeit
Zeitfunktionen:
Uhr, Fahrzeit
Internationale Schutzart (IP-Code):
IPX8
Beschleunigungsmesser:
Ja
Produktfarbe:
Schwarz
Wasserfest:
Ja
Distanzmaßsystem:
Metrisch
Zahl der Benutzer:
1 Benutzer
Distanzfunktionen:
Gesamt
Touchscreen:
Nein
Farbdisplay:
Nein
Anzeigegerät:
35 x 27 mm
Breite:
38,5 mm
Tiefe:
10,2 mm
Höhe:
50 mm
Batterien enthalten:
Ja
Betriebsanleitung:
Ja
Klemmhalterung enthalten:
Ja
Weitere Suchbegriffe: cycle trainer, 07160, sigma, 7.16, fahrradcomputer, kabelübertragung, radsensor, kabelbertragung
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 15,65*
€ 22,95*
1 Tag
41
Frei Haus
ab € 16,49*
€ 23,47*
6 Tage
38
€ 6,99*
ab € 31,58*
€ 42,12*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 36,14*
€ 47,65*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,65*
€ 56,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,31*
€ 55,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,07*
€ 52,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,69*
€ 50,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,25*
€ 49,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,14*
€ 43,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.