Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sigma BC 7.16 Fahrradcomputer Kabelübertragung mit Radsensor


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1526588-BP
Hersteller:
     Sigma
Herst.-Nr.:
     07160
EAN/GTIN:
     4016224071609
Suchbegriffe:
Cycle-Trainer
Fahrradcomputer
Velocomputer
fahrradcomputer sigma
Sigma BC 7.16 Fahrradcomputer Kabelübertragung mit Radsensor

Sigma Sport BC 7.16 Radcomputer

Sieben Funktionen
Vordefinierte Reifengrößen
100 Stunden Fahrzeit

Das günstige Einsteigermodell BC 7.16 zeigt neben den Basisfunktionen auch die Gesamtfahrzeit und die Durchschnittsgeschwindigkeit an. Ein großes Display verpackt in einem sportlichen Design macht ihn zum unverzichtbaren Tourenbegleiter.

Ausstattung:
Fahrrad-Funktionen:
Gesamtkilometer
Durchschnittsgeschwindigkeit
Tageskilometer
Fahrzeit/Trainingszeit
Gesamtfahrzeit/Gesamttrainingszeit
Aktuelle Geschwindigkeit
Uhrzeit (12/24)
Automatischer Start/Stopp

Features:
Service-Intervall per UFSB einstellbar
Radgröße über Reifen-Typ einstellbar
Sprachen einstellbar: 7
UFSB 2016 - kompatibel
Werkzeugfreie Montage
Wasserdicht nach IPX7
DATA CENTER Anbindung über Docking Station TOPLINE 2016
Geräteeinstellung über DATA CENTER

Technische Daten:
Anzahl Zeilen: 3 · Fahrradcomputer-Besonderheiten: mit Radsensor · Fahrradcomputer-Funktionen: Geschwindigkeit,Strecke,Zeit · Herstellerfarbe: Schwarz · Produktabmessung, Breite: 38.5 mm · Produktabmessung, Höhe: 50 mm · Übertragungsart: Kabelübertragung

Lieferumfang:
Sigma Sport BC 7.16 · Batterie · Halterung Kabel · Magnet · 2 O-Ringe · Bedienungsanleitung

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H) 38.5 mm x 50 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Höhe:
50 mm
Produktabmessung, Breite:
38.5 mm
Anzahl Zeilen:
3
Fahrradcomputer-Besonderheiten:
mit Radsensor
Fahrradcomputer-Funktionen:
Geschwindigkeit | Strecke | Zeit
Übertragungsart:
Kabelübertragung
Produkt-Art:
Fahrradcomputer
Weitere Suchbegriffe: cycle trainer, 04016224071609, Sigma, 07160, BC 7.16, Fahrradtacho
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 14,52*
€ 21,19*
Lager 102
unbekannt
Frei Haus
ab € 14,98*
€ 21,20*
8 Tage
2
€ 6,99*
ab € 25,58*
€ 34,88*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,20*
€ 25,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,75*
€ 24,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,61*
€ 23,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,65*
€ 22,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,05*
€ 21,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,98*
€ 17,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.