Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sigma BC 7.16 Drahtloser Fahrradcomputer Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sigma BC 7.16 Drahtloser Fahrradcomputer Schwarz
Sigma BC 7.16 Drahtloser Fahrradcomputer Schwarz
Sigma BC 7.16 Drahtloser Fahrradcomputer Schwarz
Sigma BC 7.16 Drahtloser Fahrradcomputer Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-80478158
Hersteller:
     Sigma
Herst.-Nr.:
     07160
EAN/GTIN:
     4016224071609
Suchbegriffe:
Cycle-Trainer
Fahrradcomputer
Velocomputer
fahrradcomputer sigma
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
38.5 mm
Tiefe
10.2 mm
Höhe
50 mm
Bildschirm
Anzeigegerät
35 x 27 mm
Technische Details
Typ
Drahtloser Fahrradcomputer
Geschwindigkeitsfunktionen
Momentane Geschwindigkeit
Zeitfunktionen
Uhr, Fahrzeit
Internationale Schutzart (IP-Code)
IPX8
Beschleunigungsmesser
Ja
Produktfarbe
Schwarz
Wasserfest
Ja
Distanzmaßsystem
Metrisch
Zahl der Benutzer
1 Benutzer
Distanzfunktionen
Gesamt
Automatische Ein-/Ausschaltung
Ja
Lieferumfang
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Klemmhalterung enthalten
Ja
Weitere Suchbegriffe: cycle trainer
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,64*
€ 28,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,95*
€ 27,31
pro Stück
ab 3 Stück
€ 21,48*
€ 25,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,15*
€ 23,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,22*
€ 22,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,82*
€ 22,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,70*
€ 18,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.