Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walimex 21316 Ausrüstungstasche/-koffer Trolley-Koffer Schwarz (21316)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Walimex 21316 Ausrüstungstasche/-koffer Trolley-Koffer Schwarz
Walimex 21316 Ausrüstungstasche/-koffer Trolley-Koffer Schwarz
Walimex 21316 Ausrüstungstasche/-koffer Trolley-Koffer Schwarz
Walimex 21316 Ausrüstungstasche/-koffer Trolley-Koffer Schwarz
Walimex 21316 Ausrüstungstasche/-koffer Trolley-Koffer Schwarz
Artikel-Nr.:
     2753M-3389403
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     21316
EAN/GTIN:
     4056929213164
Suchbegriffe:
Laptop-Tasche
Laptoptasche
Notebook-Tasche
Notebooktasche

Hauptmerkmale

Merkmale  
Etui-Typ  Trolley-Koffer
Produktfarbe  Schwarz
Material  Metall, Synthetisch
  
Gewicht und Abmessungen  
Breite  625 mm
Tiefe  290 mm
Höhe  405 mm
Gewicht  4,45 kg
Innere Breite  530 mm
Innere Tiefe  210 mm
Innenhöhe  35 cm

Weitere Informationen:
Gewicht:
5,4 kg
Etui-Typ:
Trolley-Koffer
Produktfarbe:
Schwarz
Material:
Metall, Synthetisch
Breite:
625 mm
Tiefe:
290 mm
Höhe:
405 mm
Innere Breite:
530 mm
Innere Tiefe:
210 mm
Innenhöhe:
35 cm
Weitere Suchbegriffe: Laptoptrolley, Notebook-Trolley, Notebooktrolley, notebooktasche werkzeug trolley, notebook trolley, 21316, walimex, mantona, studiotasche, trolley, studio, ausrüstungstasche/koffer, trolleykoffer, schwarz, ausrstungstaschekoffer, ausrüstungstasche, koffer
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 134,60*
€ 168,33*
1 Tag
1
€ 4,90*
ab € 134,32*
€ 168,35*
3 Tage
136
Frei Haus
ab € 141,42*
€ 176,90*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 168,33*
€ 200,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 164,58*
€ 195,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 155,22*
€ 184,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 149,29*
€ 177,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 134,60*
€ 160,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.