Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walimex Pro 21316 Trolley Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1627600-BP
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     21316
EAN/GTIN:
     4056929213164
Suchbegriffe:
Laptop-Tasche
Laptoptasche
Notebook-Tasche
Notebooktasche
Walimex Pro 21316 Trolley Schwarz

Walimex pro Studiotasche Trolley

Mobiler und sicherer Begleiter auf Reisen und im Alltag
Robust und geräumig
Bietet Platz für eine umfangreiche, professionelle Kameraausrüstung
Innenraumeinteiler mit Klett variabel positionierbar
Umfangreiche Rundum-Polsterung zum Schutz vor Stößen
Aufgesetzte Tasche
Mit lautlosen Skaterrollen sowie zweistufig verstellbarem Trolleygestänge
Stativhalterung

walimexPro Studiotasche / Studio-Trolley für die sehr umfangreiche D/SLR-Fotoausrüstung

Optimaler und sicherer Reisebegleiter
Der elegante schwarze Trolley macht als Tasche und als Trolley eine gute Figur. Er bietet genügend Platz für z.B. zwei bis vier DSLR Kameras, einige unterschiedlich große Objektive, Aufsteckblitze und viel weiteres Zubehör. Alternativ lassen sich damit auch walimexPro Studioblitze transportieren. Die Innenraumeinteiler mit Klett können variabel positioniert und so an das Equipment angepasst werden. Eine umfangreiche Rundum-Polsterung des Koffers sorgt für ausreichend Schutz vor Stößen. Ein großes Außenfach bietet Platz und schnellen Zugriff auf mitgeführtes Zubehör. Lautlose Skaterrollen, ein verstellbares und versenkbares Trolleygestänge, ein Allwetterschutz und eine Stativhalterung machen die Studiotasche zu einem wertvollen Begleiter.

Bequemer Transport Ihrer Ausrüstung
Die Studiotasche kann auf seinen leichtgängigen Rollen bequem gezogen oder an den gepolsterten, mehrfach vernähten Griffen getragen werden. Sie bietet die Möglichkeit Einbein-Stative, Reisestative und selbst große Stative zu befestigen und mitzuführen.

Großes und luxuriös gepolstertes Innenfach mit flexiblen Raumteilern
Das große Innenfach des Studio-Trolleys verfügt über eine luxuriöse Rundum-Polsterung. Die flexiblen Innenraumeinteiler ermöglichen die individuelle Anpassung an die vorhandene Ausrüstung. Es können Kameras mit oder ohne montiertem Objektiv verstaut werden.
Der Trolley ist mit einer geräumigen Tasche an der Vorderseite ausgestattet. Hier finden zum Beispiel Magazine, Unterlagen oder ein Notebook Platz.

Robuste Skaterollen, standfeste Füße und Trolleygestänge
Der Studio-Trolley verfügt über zwei hochwertige und geräuscharme zweifach Skaterrollen und ein zweistufig einstellbares Trolleygestänge. Steht der Koffer aufrecht, sichern zwei stabile Standfüße das Wegrollen des Koffers.

Technische Daten:
Gewicht: 4450 g · Herstellerfarbe: Schwarz · Produktabmessung, Breite: 625 mm · Produktabmessung, Höhe: 405 mm · Produktabmessung, Länge: 290 mm

Hinweis:
Hinweis
Die Tasche sollte zu keiner Zeit am Trolleygestänge angehoben oder die Treppe hochgezogen werden. Das Gestänge kann ausreißen oder brechen. Nutzen Sie bitte in beiden Fälle zum Tragen den Handgriff des Trolleys.
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 290 x 625 x 405 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Höhe:
405 mm
Produktabmessung, Länge:
290 mm
Produktabmessung, Breite:
625 mm
Marke:
Walimex Pro
Farbe:
schwarz
Gewicht:
4450 g
Produkt-Art:
Trolley
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,50*
ab € 147,49*
€ 167,98*
27 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 147,50*
€ 167,99*
Lager 102
172
Frei Haus
ab € 154,57*
€ 176,42*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 176,42*
€ 209,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 154,57*
€ 183,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.