Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SilverStone ES02-USB - Remote-Netzschalter - Schwarz (SST-ES02-USB)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753M-3388803
Hersteller:
     Silverstone
Herst.-Nr.:
     ES02-USB
EAN/GTIN:
     4710007223963
Suchbegriffe:
silverstone
es02usb
fernbedienung
sstes02usb

Übersicht

Kurzinfo  SilverStone ES02-USB - Remote-Netzschalter - Schwarz
Gruppe  Systemzubehör
Hersteller  SilverStone
Hersteller Art. Nr.  SST-ES02-USB
Modell  ES02-USB
EAN/UPC  4710007223963

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  SilverStone ES02-USB - Remote-Netzschalter
Produkttyp  Remote-Netzschalter
Packungsinhalt  CR2032 Batterie, 2,4 GHz WLAN-Dongle, RF-Empfänger, power / reset switch Y cable, 4 pin USB connector
Farbe  Schwarz
Funktionen  LED-Anzeige

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Remote-Netzschalter
Packungsinhalt  CR2032 Batterie, 2,4 GHz WLAN-Dongle, RF-Empfänger, power / reset switch Y cable, 4 pin USB connector
Farbe  Schwarz
  
Verschiedenes  
Leistungsmerkmale  LED-Anzeige
  
Umgebungsbedingungen  
Min Betriebstemperatur  0 °C
Max. Betriebstemperatur  40 °C

GPSR

GPRS Hersteller  SilverStone
GPSR Anschrift  Brandstücken 25-27, Hamburg, 22549, Deutschland
GPSR E-Mail  info.eu@silverstonetek.de

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,1 kg
Produkttyp:
Remote-Netzschalter
Farbe:
Schwarz
Leistungsmerkmale:
LED-Anzeige
Min Betriebstemperatur:
0 °C
Max. Betriebstemperatur:
40 °C
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2753
2
€ 6,95*
ab € 22,57*
€ 30,17*
2 Tage
5
1
€ 6,90*
ab € 22,59*
€ 30,39*
12 Tage
5
1
€ 6,29*
ab € 22,84*
€ 30,54*
1
€ 4,00*
ab € 23,72*
€ 32,76*
1 Tag
3
1
Frei Haus
ab € 25,31*
€ 34,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 30,17*
€ 35,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,44*
€ 33,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,63*
€ 32,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,51*
€ 30,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,57*
€ 26,86
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 60,34* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 70,00*
€ 5,95*
ab € 200,00*
€ 4,95*
ab € 360,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.