Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SilverStone Germany SST-ES02-USB PC-Gehäuse Upgrade-Kit Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-C031992
Hersteller:
     SilverStone Germany
Herst.-Nr.:
     SST-ES02-USB
EAN/GTIN:
     4710007223963
Suchbegriffe:
SilverStone Germany

Features:
Funkfernbedienung von SilverStone
zum Remote-Starten eines PCs
2,4 GHz Frequenzbereich
bis zu 20 Meter Reichweite
Weitere Informationen:
Tiefe:
120 mm
Höhe:
21 mm
Breite:
68 mm
Gewicht:
29.6 g
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produkt-Art:
PC-Gehäuse Upgrade-Kit
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2
€ 6,95*
ab € 22,57*
€ 30,17*
3 Tage
5
1
€ 6,90*
ab € 22,59*
€ 30,39*
13 Tage
5
1
€ 6,29*
ab € 22,84*
€ 30,54*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 23,72*
€ 32,76*
2 Tage
3
1
Frei Haus
ab € 25,31*
€ 34,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,76*
€ 38,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,34*
€ 38,48
pro Stück
ab 3 Stück
€ 32,03*
€ 38,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,81*
€ 35,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,54*
€ 32,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,75*
€ 31,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,72*
€ 28,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.