Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SilverStone Germany SST-ES02-USB PC-Gehäuse Upgrade-Kit Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2895411-BP
Hersteller:
     SilverStone Germany
Herst.-Nr.:
     SST-ES02-USB
EAN/GTIN:
     4710007223963
Suchbegriffe:
SilverStone Germany
SST-ES02-USB
SilverStone Germany SST-ES02-USB PC-Gehäuse Upgrade-Kit Schwarz

Silverstone SST-ES02-USB, Fernbedienung für PC Power on/off

Funkfernbedienung von SilverStone
zum Remote-Starten eines PCs
2,4 GHz Frequenzbereich
bis zu 20 Meter Reichweite

Ausstattung:
Maße: 68 x 21 x 120 mm (B x H x T)
Gewicht: 29,6 g
Farbe: Schwarz
Reichweite: max. 20 Meter
Frequenzband: 2,4 GHz
Betriebstemperatur: 0° - 40° C

Technische Daten:
Gewicht: 29.6 g · Herstellerfarbe: Schwarz · Produktabmessung, Breite: 68 mm · Produktabmessung, Höhe: 21 mm · Produktabmessung, Tiefe: 120 mm · Weitere technische Daten: Reichweite: max. 20 Meter
Frequenzband: 2,4 GHz
Betriebstemperatur: 0° - 40° C

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Tiefe:
120 mm
Produktabmessung, Höhe:
21 mm
Produktabmessung, Breite:
68 mm
Gewicht:
29.6 g
Produkt-Art:
PC-Gehäuse Upgrade-Kit
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2
€ 6,95*
ab € 22,62*
€ 30,47*
2 Tage
5
1
€ 6,90*
ab € 22,71*
€ 30,63*
12 Tage
5
1
€ 6,29*
ab € 22,83*
€ 30,78*
1
€ 4,00*
ab € 23,62*
€ 32,97*
Lager 102
3
1
Frei Haus
ab € 25,37*
€ 34,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,60*
€ 41,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,41*
€ 40,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,27*
€ 38,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,42*
€ 35,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,31*
€ 33,69
pro Stück
ab 25 Stück
€ 28,17*
€ 33,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,37*
€ 30,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.