Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch KUZ20SX0 Teile/Zubehör für Kühl- und Gefrierschrank Vordertür Edelstahl (KUZ20SX0)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753M-3035505
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     KUZ20SX0
EAN/GTIN:
     4242002876689
Suchbegriffe:
Bosch Ersatzteile
Gefrier-Kombination
Gefrierkombination
Kühl-, Gefrierkombi

Produkttext

Edelstahl Dekortür für Unterbau-, Kühl- oder Gefrierschränke

Hauptmerkmale

Funktionen  
Typ  Vordertür
Markenkompatibilität  Bosch
Material  Edelstahl
Produktfarbe  Edelstahl
Anzahl  1
  
Gewicht und Abmessungen  
Breite  80 mm
Tiefe  75 mm
Höhe  120 mm
Gewicht  4,7 kg

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
Typ:
Vordertür
Markenkompatibilität:
Bosch
Material:
Edelstahl
Produktfarbe:
Edelstahl
Anzahl:
1
Breite:
80 mm
Tiefe:
75 mm
Höhe:
120 mm
Weitere Suchbegriffe: Kühl-, Gefrierkombination, Kühlgefrierkombi, Kühlkombi, Kühlkombination, Kühlgeräte Unterbau-Dekorset, bosch ersatzteil, kühlgeräte unterbau-dekorset, bosch, kuz20sx0, edelstahltür, kühl/gefriergeräte, teile/zubehör, kühl, gefrierschrank, vordertür, edelstahl, edelstahltr, khlgefriergerte, teilezubehr, vordertr, gefriergeräte, teile, zubehör
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
4
€ 6,90*
ab € 114,96*
€ 138,44*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 133,91*
€ 161,20*
€ 5,95*
ab € 133,72*
€ 161,21*
€ 65,00*
ab € 137,18*
€ 163,96*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 149,53*
€ 178,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 161,20*
€ 191,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 159,56*
€ 189,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 154,59*
€ 183,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 150,47*
€ 179,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 133,91*
€ 159,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.