Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samyang - Weitwinkelobjektiv - 21 mm - T1,5 ED AS UMC CS - Fujifilm X Mount (21928)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Samyang 21mm T1.5 ED AS UMC CS, Fujifilm X SLR Weitwinkelobjektiv Schwarz
Samyang 21mm T1.5 ED AS UMC CS, Fujifilm X SLR Weitwinkelobjektiv Schwarz
Samyang 21mm T1.5 ED AS UMC CS, Fujifilm X SLR Weitwinkelobjektiv Schwarz
Samyang 21mm T1.5 ED AS UMC CS, Fujifilm X SLR Weitwinkelobjektiv Schwarz
Samyang 21mm T1.5 ED AS UMC CS, Fujifilm X SLR Weitwinkelobjektiv Schwarz
Artikel-Nr.:
     2753M-2865612
Hersteller:
     Samyang
Herst.-Nr.:
     21928
EAN/GTIN:
     8809298884598
Suchbegriffe:
Kameraobjektiv
Objektiv
Objektive
Wechselobjektiv

Übersicht

Kurzinfo  Samyang - Weitwinkelobjektiv - 21 mm - T1.5 ED AS UMC CS - Fujifilm X Mount
Gruppe  Objektiv/Filter
Hersteller  Samyang Optics
Hersteller Art. Nr.  14021T1.5F
Modell  
EAN/UPC  8809298884598

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Samyang Weitwinkelobjektiv - 21 mm
Objektivsystem  Weitwinkelobjektiv
Für  Spiegelloses System
Befestigungstyp  Fujifilm X Mount
Blendenöffnung  T1.5
Brennweite  21 mm
Min. Fokussierungsabstand  28 cm
Fokuseinstellung  Manuell
Objektivkonstruktion  7 Gruppen / 8 Elemente
Besondere Funktionen  Weitwinkel
Filtergröße  58 mm
Länge  6.79 cm
Gewicht  305 g

Ausführliche Details

Allgemein  
Länge  6.79 cm
Durchmesser  7.36 cm
Gewicht  305 g
  
Objektivsystem  
Typ  Weitwinkelobjektiv
Besondere Funktionen  Weitwinkel
Für  Spiegelloses System
Brennweite  21 mm
Blendenöffnung  T1.5
Mindestöffnung  T22
Min. Fokussierungsabstand  28 cm
Fokuseinstellung  Manuell
Max. Sichtwinkel  69.3 Grad
Objektivkonstruktion  7 Gruppen / 8 Elemente
Filtergröße  58 mm
Blendenlamellen  9
Vergütung  UMC (Ultra Multi Coated)-Beschichtung
Befestigungstyp  Fujifilm X Mount
Merkmale  ED-Glas, Aspherisches Objektiv, Blendenöffnung ohne Klick, Blendenring und Fokussierring mit Zahnring für zukünftige Fokussiersysteme
  
Verschiedenes  
Zubehör im Lieferumfang  Gegenlichtblende, Staubhaube, Objektivdeckel

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,5 kg
Länge:
6.79 cm
Durchmesser:
7.36 cm
Typ:
Weitwinkelobjektiv
Besondere Funktionen:
Weitwinkel
Für:
Spiegelloses System
Brennweite:
21 mm
Blendenöffnung:
T1.5
Mindestöffnung:
T22
Min. Fokussierungsabstand:
28 cm
Fokuseinstellung:
Manuell
Max. Sichtwinkel:
69.3 Grad
Objektivkonstruktion:
7 Gruppen / 8 Elemente
Filtergröße:
58 mm
Blendenlamellen:
9
Vergütung:
UMC (Ultra Multi Coated)-Beschichtung
Befestigungstyp:
Fujifilm X Mount
Zubehör im Lieferumfang:
Gegenlichtblende, Staubhaube, Objektivdeckel
Weitere Suchbegriffe: Reportageobjektive, Superweitwinkelobjektive, Weitwinkelobjektiv, samyang weitwinkelobjektiv, kameraobjektiv, samyang, 21928, 21mm, t1.5, fujifilm, video, apsc, fuji, weitwinkelobjektiv, mount, wide, lens, schwarz, 14021t1.5f, 14021, 14021t15f, 14021t1
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2753
Frei Haus
ab € 404,40*
€ 448,29*
3 Tage
3
Frei Haus
ab € 402,62*
€ 448,30*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 448,29*
€ 533,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 445,57*
€ 530,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 433,74*
€ 516,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 428,24*
€ 509,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 404,40*
€ 481,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.