Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samyang 21mm T1.5 ED AS UMC CS, Fujifilm X SLR Weitwinkelobjektiv Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samyang 21mm T1.5 ED AS UMC CS, Fujifilm X SLR Weitwinkelobjektiv Schwarz
Samyang 21mm T1.5 ED AS UMC CS, Fujifilm X SLR Weitwinkelobjektiv Schwarz
Samyang 21mm T1.5 ED AS UMC CS, Fujifilm X SLR Weitwinkelobjektiv Schwarz
Samyang 21mm T1.5 ED AS UMC CS, Fujifilm X SLR Weitwinkelobjektiv Schwarz
Samyang 21mm T1.5 ED AS UMC CS, Fujifilm X SLR Weitwinkelobjektiv Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-38086291
Hersteller:
     Samyang
Herst.-Nr.:
     F1423110101
EAN/GTIN:
     8809298884598
Suchbegriffe:
Kameraobjektiv
Objektiv
Objektive
Wechselobjektiv
Weitere Informationen:
Leistungen
Kameramarkenkompatibilität
Fujifilm
Manueller Fokus
Ja
Design
Produktfarbe
Schwarz
Objektiv
Komponente für
SLR
Objektivaufbau (Elemente/Gruppen)
8/7
Objektivtyp
Weitwinkelobjektiv
Minimale Blendenzahl
1,5
Naheinstellgrenze
0.28 m
Maximale Blendenzahl
22
Objektivanschluss
Fujifilm X
Feste Brennweite
21 mm
Betrachtungswinkel des Objektivs, diagonal
69.3 °
Anzahl der aspärischen Linsen
3
Bildsensor Format
APS-C
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
73.6 mm
Filtergröße
58 mm
Länge (mm)
67.9 mm
Gewicht
305 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 401,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 448,49*
€ 533,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 445,81*
€ 530,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 434,18*
€ 516,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 423,53*
€ 504,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 401,21*
€ 477,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.