Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KATHREIN EXR 2558 - Multiswitch Satelliten-/terrestrisches Signal (20510096)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kathrein EXR 2558 Grau
Kathrein EXR 2558 Grau
Artikel-Nr.:
     2753M-2655126
Hersteller:
     KATHREIN Digital Systems
Herst.-Nr.:
     20510096
EAN/GTIN:
     4021121522796
Suchbegriffe:
DiSEqC-Umschalter
Multischalter
multischalter kathrein
diseqc-umschalter

Übersicht

Kurzinfo  KATHREIN EXR 2558 - Multiswitch Satelliten-/terrestrisches Signal
Gruppe  Zubehör
Hersteller  KATHREIN-Werke
Hersteller Art. Nr.  20510096
Modell  EXR 2558
EAN/UPC  4021121522796

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  KATHREIN EXR 2558 - Multiswitch Satelliten-/terrestrisches Signal
Produkttyp  Multiswitch Satelliten-/terrestrisches Signal
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  16 cm x 4.3 cm x 14.8 cm
Gewicht  450 g

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Multiswitch Satelliten-/terrestrisches Signal
Frequenzbereich  950 - 2150 MHz, 5 - 862 MHz
Breite  16 cm
Tiefe  4.3 cm
Höhe  14.8 cm
Gewicht  450 g
  
Verbindungen  
Verbindungen  Antenneneingang - F-Anschluß - terrestrisch
4 x Antenneneingang - F-Anschluß - Satellit
8 x Antennenausgang - F-Anschluß
5 x cascade - F-Anschluß
  
Verschiedenes  
Platzierung/Befestigung  Innen

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,5 kg
Produkttyp:
Multiswitch Satelliten-/terrestrisches Signal
Frequenzbereich:
950 - 2150 MHz, 5 - 862 MHz
Breite:
16 cm
Tiefe:
4.3 cm
Höhe:
14.8 cm
Platzierung/Befestigung:
Innen
Weitere Suchbegriffe: multischalter 8 ausgänge, 2558, kathrein, 20510096, multiswitch, satelliten/terrestrisches, signal, multischalter, satellitenterrestrisches, satelliten, terrestrisches, eingnge, kaskade, eingänge, kaskadierbar, multischalter):, sat/1, terrestrisch, teilnehmeranzahl:, kaskadierb., 638920, sat1, teilnehmeranzahl, kaskadierb, ausgnge, teilnehmer, anzahl
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 89,94*
€ 109,28*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 93,28*
€ 113,54*
3 Tage
27
€ 4,95*
ab € 93,61*
€ 113,55*
3 Tage
29
€ 6,40*
ab € 94,61*
€ 114,74*
2 Tage
10
€ 5,90*
ab € 94,30*
€ 115,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 113,54*
€ 135,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 112,90*
€ 134,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,24*
€ 122,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,06*
€ 120,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,28*
€ 111,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
KATHREIN Digital Systems
20510030
ab € 94,64*
Zubehör
KATHREIN Digital Systems
20510097
ab € 61,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.