Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kaskadenschalter 8Tln 5Eing aktiv 4Ausg 22 kHz-Generator 800mA 022kHz EXR2558


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kathrein EXR 2558 Grau
Kathrein EXR 2558 Grau
Artikel-Nr.:
     262-D141A81
Hersteller:
     KATHREIN Digital Systems
Herst.-Nr.:
     20510096
EAN/GTIN:
     4021121522796
Suchbegriffe:
DiSEqC-Umschalter
Multischalter
multischalter kathrein
diseqc-umschalter
Kaskadenschalter 8Tln 5Eing aktiv 4Ausg 22 kHz-Generator 800mA 022kHz EXR2558
Weitere Informationen:
22 kHz-Generator:
ja
Anzahl der Eingänge:
5
Anzahl der Stamm-Ausgänge:
4
Kaskadierbar:
ja
Max. Stromaufnahme:
800 mA mA
Netzteil:
ohne
Steuersignal:
0/22 kHz
Teilnehmeranschlüsse:
8
Terrestrischer Eingang:
aktiv
Weitere Suchbegriffe: DiSEqC-Schalter, Durchschleifmatrix, Endumschaltmatrix, Erweiterung für Multiswitch, Koaxrelais, Koaxumschalter, LNB Umschalter, LNC Umschalter, Matrix, Multiswitch, SAT-Antennenrelais, SAT-Multiswitch, SAT-System-Umschalter, Umschalter für Empfangstechnik, Umschaltmatrix, Umschaltrelais, Verteilsystem, Vielfachschalter, Zweifach-Empfänger-Umschalter
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 90,92*
€ 110,82*
€ 5,95*
ab € 92,86*
€ 112,94*
2 Tage
22
€ 4,95*
ab € 93,15*
€ 113,65*
2 Tage
18
€ 6,40*
ab € 94,45*
€ 114,84*
1 Tag
16
€ 5,90*
ab € 95,04*
€ 115,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,82*
€ 131,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 110,13*
€ 131,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,47*
€ 120,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,05*
€ 117,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,92*
€ 108,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 1.000,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
KATHREIN Digital Systems
20510030
€ 120,83*
Zubehör
KATHREIN Digital Systems
20510097
€ 83,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.