Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doro Primo 366 - Mobiltelefon - GSM - 320 x 240 Pixel - TFT - 0,3 MPix - Silber (360082)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753M-2530435
Hersteller:
     Doro
Herst.-Nr.:
     360082
EAN/GTIN:
     4260117672668
Suchbegriffe:
Android Smartphones
Großtastenhandy
Seniorenhandy
Cellphone

Übersicht

Kurzinfo  Doro Primo 366 - Mobiltelefon - GSM - 320 x 240 Pixel - TFT - 0.3 MPix - Silber
Gruppe  Mobiltelefone
Hersteller  DORO
Hersteller Art. Nr.  360082
Modell  Primo 366
EAN/UPC  4260117672668

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Doro Primo 366 - Mobiltelefon - GSM
Paketierte Menge  1
Produkttyp  Mobiltelefon
Service Provider  Nicht angegeben
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  59 mm x 13 mm x 120 mm
Gewicht  87 g
Farbe  Silber
Technologie  GSM
Band  GSM 900/1800/1900 (Tri-Band)
Integrierte Komponenten  Rückwärtige Kamera
UKW-Radio
Drahtlose Schnittstelle  Bluetooth 3.0
Anzeige  LCD-Anzeige
Telefonbuchkapazität  250 Nummern
Batterie  Lithium-Ionen

Ausführliche Details

Allgemein  
Service Provider  Nicht angegeben
Paketierte Menge  1
Produkttyp  Mobiltelefon
Formfaktor  Bar
Integrierte Komponenten  Rückwärtige Kamera
UKW-Radio
Breite  59 mm
Tiefe  13 mm
Höhe  120 mm
Gewicht  87 g
Gehäusefarbe  Silber
  
Mobil  
Technologie  GSM
Band  GSM 900/1800/1900 (Tri-Band)
Drahtlose Schnittstelle  Bluetooth 3.0
  
Organizer  
Rechner  Ja
Wecker  Ja
Kalender  Ja
  
Digitalkamera  
Sensorauflösung  0.3 Megapixel
  
Anzeige  
Typ  LCD-Anzeige
Technologie  TFT
Diagonalabmessung  2.3"
Bildschirmauflösung  320 x 240 Pixel
Anzeigensprachen  Deutsch
Englisch
Französisch
Spanisch
Tschechisch
Ungarisch
  
Verbindungen  
Anschlusstyp  1 x Headsetstecker - Mini-Phone 3,5 mm
1 x Micro-USB
  
Batterie  
Technologie  Lithium-Ionen
Kapazität  1000 mAh
Laufzeitdetails  Bereitschaft (GSM) - bis zu 288 Std.
Sprechen (GSM) - bis zu 300 min
  
Verschiedenes  
Zubehör  Netzadapter
Telefonladeständer
USB-Kabel
  
Telefonspeicher  
Telefonbuchkapazität  250 Nummern

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,2 kg
Service Provider:
Nicht angegeben
Paketierte Menge:
1
Produkttyp:
Mobiltelefon
Formfaktor:
Bar
Integrierte Komponenten:
Rückwärtige Kamera , UKW-Radio
Breite:
59 mm
Tiefe:
13 mm
Höhe:
120 mm
Gehäusefarbe:
Silber
Technologie:
GSM
Band:
GSM 900/1800/1900 (Tri-Band)
Drahtlose Schnittstelle:
Bluetooth 3.0
Rechner:
Ja
Wecker:
Ja
Kalender:
Ja
Sensorauflösung:
0.3 Megapixel
Typ:
LCD-Anzeige
Diagonalabmessung:
2.3"
Bildschirmauflösung:
320 x 240 Pixel
Anschlusstyp:
1 x Headsetstecker - Mini-Phone 3,5 mm , 1 x Micro-USB
Kapazität:
1000 mAh
Zubehör:
Netzadapter , Telefonladeständer , USB-Kabel
Telefonbuchkapazität:
250 Nummern
Weitere Suchbegriffe: Handy, Mobiltelefon, mobile phone, Radio, großtastenhandy doro, großtastenhandy, doro, 360082, primo, silber, pixel, feature, phone, lcdanzeige, rear, camera, anzeige, 4260117672668, industrievertret., 651370, silver, industrievertret, stück, gsmmobiltelefon, seniorenhandy, ladestation, taste, großtastentelefon, single, wecker, taschenrechner
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 40,72*
€ 53,67*
€ 4,70*
ab € 40,86*
€ 53,89*
31 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 41,24*
€ 54,42*
€ 4,99*
ab € 43,18*
€ 56,48*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 52,72*
€ 68,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,39*
€ 81,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,09*
€ 79,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,31*
€ 74,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,29*
€ 71,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,50*
€ 68,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 52,72*
€ 62,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Doro
360070
ab € 32,48*
Zubehör
Doro
360072
ab € 33,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.