Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doro Primo 401 5,08 cm (2") 74 g Schwarz, Rot Einsteigertelefon


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Doro Primo 401 5,08 cm (2") 74 g Schwarz, Rot Einsteigertelefon
Doro Primo 401 5,08 cm (2") 74 g Schwarz, Rot Einsteigertelefon
Doro Primo 401 5,08 cm (2") 74 g Schwarz, Rot Einsteigertelefon
Doro Primo 401 5,08 cm (2") 74 g Schwarz, Rot Einsteigertelefon
Doro Primo 401 5,08 cm (2") 74 g Schwarz, Rot Einsteigertelefon
Doro Primo 401 5,08 cm (2") 74 g Schwarz, Rot Einsteigertelefon
Doro Primo 401 5,08 cm (2") 74 g Schwarz, Rot Einsteigertelefon
Doro Primo 401 5,08 cm (2") 74 g Schwarz, Rot Einsteigertelefon
Artikel-Nr.:
     CIDE0-26234383
Hersteller:
     Doro
Herst.-Nr.:
     360072
EAN/GTIN:
     4260117672477
Suchbegriffe:
Großtastenhandy
Seniorenhandy
Cellphone
Handy
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Schwarz, Rot
Typ
Einsteigertelefon
Audio
FM-Radio
Ja
Telefoneigenschaften
Formfaktor
Klappgehäuse
Persönliches Infomanagement (PIM)
Wecker, Kalender
Vibrationsalarm
Ja
Telefonbuch Kapazität
200 Eintragungen
Energie
Akku-/Batteriekapazität
800 mAh
Sprechzeit (2G)
4 h
Standby-Zeit (2G)
192 h
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Datenübertragung
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Version
3.0+HS
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
USB
Benutzerhandbuch
Ja
Headset enthalten
Ja
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
2 "
Display-Auflösung
220 x 176 Pixel
Display-Typ
TFT
Panel-Typ
TFT
Zertifikate
Kopf-SAR (EU)
0.668 W/kg
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
74 g
Breite
46 mm
Tiefe
19 mm
Höhe
91 mm
Netzwerk
SIM-Kartensteckplätze
Single SIM
Datennetzwerk
GSM
SIM-Kartentyp
MicroSIM
2G-Band (primär SIM)
900,1800 MHz
Weitere Suchbegriffe: Mobiltelefon, mobile phone, großtastenhandy doro, großtastenhandy, Mobiltelefone, Smartphone, Smartphones
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 33,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,20*
€ 52,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,67*
€ 51,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,63*
€ 50,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,63*
€ 44,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,81*
€ 43,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,49*
€ 39,85
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Doro
360080
ab € 39,19*
Zubehör
Doro
360082
ab € 40,76*
Zubehör
Doro
360090
ab € 39,38*
Zubehör
Doro
360017
ab € 239,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.