Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Primo 366 by Doro silver


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Doro Primo 366 5,84 cm (2.3") 87 g Silber
Doro Primo 366 5,84 cm (2.3") 87 g Silber
Artikel-Nr.:
     808-69508
Hersteller:
     Doro
Herst.-Nr.:
     360082
EAN/GTIN:
     4260117672668
Suchbegriffe:
Android Smartphones
Großtastenhandy
Seniorenhandy
Cellphone

Merkmale

  • Abmessungen: 120 x 59 x 13 mm
  • Gewicht: 87 g
  • Beleuchtetes TFT Display
  • Diagonale: 5,84 cm (2,3 Zoll)
  • Auflösung: 320 x 240 Pixel
  • Anschlüsse: micro-USB, 3,5mm Headsetanschluss
  • Sprechzeit: 5 Std.
  • Standby-Zeit: 288 Std.
  • Notruftaste: 5 SOS Nummern
  • Kamera: 0,3 Megapixel
  • Bluetooth 3.0
  • Netzstandard: Tri-Band
  • 250 Telefonbucheinträge
  • 2 Direktwahltasten
  • Freisprechfunktion
  • Radiofunktion
  • Anruferliste
  • SMS, MMS
  • Vibrationsalarm

Lieferumfang

  • Handy
  • Tischladestation
  • Netzteil
  • Gebrauchsanweisung

Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 39,40*
€ 51,53*
32 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 40,84*
€ 53,38*
€ 4,70*
ab € 40,75*
€ 53,60*
2 Tage
1
€ 4,90*
ab € 41,33*
€ 54,13*
Lager 808
€ 4,99*
ab € 42,99*
€ 56,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 808
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,20*
€ 66,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,29*
€ 65,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,90*
€ 61,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,26*
€ 58,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,62*
€ 56,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,99*
€ 51,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 808
Versand: Lager 808
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 808
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Doro
360070
ab € 32,53*
Zubehör
Doro
360072
ab € 33,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.