Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic BR3032 Lithium 3V Nicht wiederaufladbare Batterie (BR3032)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753M-2489650
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     BR3032
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku Digitalkamera
Akkus für Digitalkameras
Digitalkamera Akku
Digitalkameraakku

Hauptmerkmale

Funktionen  
Batterietechnologie  Lithium
Batteriespannung  3 V
Batteriekapazität  500 mAh
Produktfarbe  Edelstahl
  
Gewicht und Abmessungen  
Gewicht  5,5 g

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
Batterietechnologie:
Lithium
Batteriespannung:
3 V
Batteriekapazität:
500 mAh
Produktfarbe:
Edelstahl
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 3,23*
€ 7,91*
7 Tage
100
€ 6,99*
ab € 5,51*
€ 8,22*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 18,75*
€ 26,42*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,42*
€ 31,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,67*
€ 29,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,88*
€ 28,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,38*
€ 26,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 21,24*
€ 25,28
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 18,75*
€ 22,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.