Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grundig Li-Ion 1000 mAh - Lithium-Ion - Diktiergerät - Schwarz - Digta 7 (GCM9620)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Grundig Li-Ion 1000 mAh Batterie/Akku
Grundig Li-Ion 1000 mAh Batterie/Akku
Artikel-Nr.:
     2753M-2480006
Hersteller:
     Grundig
Herst.-Nr.:
     GCM9620
EAN/GTIN:
     4013835531171
Suchbegriffe:
Akku Diktiergeräte
Diktiergeräte Akku
Akku-Packs
Akkupack

Hauptmerkmale

Batterie  
Batteriekapazität  1000 mAh
Zweck  Diktiergerät
Batterietechnologie  Lithium-Ion
Batteriespannung  3,7V
Anzahl der Batterien im Lieferumfang enthalten  1
Produktfarbe  Schwarz
Kompatible Produkte  Digta 7

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
Batteriekapazität:
1000 mAh
Zweck:
Diktiergerät
Batterietechnologie:
Lithium-Ion
Batteriespannung:
3,7V
Anzahl der Batterien im Lieferumfang enthalten:
1
Produktfarbe:
Schwarz
Kompatible Produkte:
Digta 7
Weitere Suchbegriffe: Batteriepack, Diktier-Gerät, Diktiergerät, Lithium-Polymer-Akku, diktier-gerät grundig, diktier gerät, grundig, gcm9620, 9620, digta, 1000, akku, 7serie, liion, lithiumion, diktiergerät, schwarz, diktiergert, serie, lithium
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
4
€ 5,95*
ab € 39,36*
€ 50,96*
1 Tag
13
€ 4,95*
ab € 39,42*
€ 50,97*
€ 5,95*
ab € 44,16*
€ 58,59*
Frei Haus
ab € 52,93*
€ 66,93*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 64,68*
€ 78,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,41*
€ 93,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,52*
€ 92,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,33*
€ 86,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,40*
€ 84,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 69,25*
€ 82,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 64,68*
€ 76,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.