Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Swisstone SC 230 - Dual SIM - MiniSIM - GSM - Lithium-Ion (Li-Ion) - Wecker - Kalender - Balken (450032)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753M-2458228
Hersteller:
     Swisstone
Herst.-Nr.:
     450032
EAN/GTIN:
     4260117672637
Suchbegriffe:
Android Smartphones
Dual-SIM Handy
Dual-SIM Mobiltelefon
Großtastentelefon

Produkttext

Dual-Sim Beleuchtetes Farbdisplay Bluetooth ® Taschenlampe Freisprechfunktion

Hauptmerkmale

Bildschirm  
Bildschirmdiagonale  4,5 cm (1.77" )
Touchscreen  Nicht
Externe Anzeige  Nicht
  
Speicher  
Flashkartenunterstützung  Nicht
Kompatible Speicherkarten  Nicht unterstützt
  
Kamera  
Integrierte Kamera  Ja
  
Netzwerk  
Sim Card Steckplätze  Dual SIM
WLAN  Nicht
SIM-Kartentyp  MiniSIM
Datennetzwerk  GSM
WAP  Nicht
2G-Band (primär SIM)  850,900,1800,1900 MHz
  
Datenübertragung  
Bluetooth  Ja
  
Anschlüsse und Schnittstellen  
USB-Anschluss  Nicht
  
Nachrichtenübermittlung  
Email  Nicht
  
Video  
Videoanruf  Nicht
  
Audio  
FM-Radio  Ja
  
Energie  
Batterietechnologie  Lithium-Ion (Li-Ion)
Batteriekapazität  600 mAh
Sprechzeit (2G)  3 h
Standby-Zeit (2G)  180 h
  
Gewicht und Abmessungen  
Breite  44 mm
Tiefe  12 mm
Höhe  106 mm
  
Technische Details  
Typ  Seniorentelefon
Produktfarbe  Schwarz
  
Telefoneigenschaften  
Formfaktor  Balken
Persönliches Infomanagement  Wecker, Kalender
Vibrationsalarm  Ja
Telefonbuch Kapazität  150 Eintragungen
  
GPS Leistung  
Standort-Position  Nicht
GPS  Nicht
  
Weitere Spezifikationen  
Kopfhörerausgänge  1

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,2 kg
Bildschirmdiagonale:
4,5 cm (1.77" )
Touchscreen:
Nicht
Externe Anzeige:
Nicht
Flashkartenunterstützung:
Nicht
Kompatible Speicherkarten:
Nicht unterstützt
Integrierte Kamera:
Ja
Sim Card Steckplätze:
Dual SIM
WLAN:
Nicht
SIM-Kartentyp:
MiniSIM
Datennetzwerk:
GSM
WAP:
Nicht
2G-Band (primär SIM):
850,900,1800,1900 MHz
Bluetooth:
Ja
USB-Anschluss:
Nicht
Email:
Nicht
Videoanruf:
Nicht
FM-Radio:
Ja
Batterietechnologie:
Lithium-Ion (Li-Ion)
Batteriekapazität:
600 mAh
Sprechzeit (2G):
3 h
Standby-Zeit (2G):
180 h
Breite:
44 mm
Tiefe:
12 mm
Höhe:
106 mm
Typ:
Seniorentelefon
Produktfarbe:
Schwarz
Formfaktor:
Balken
Persönliches Infomanagement:
Wecker, Kalender
Vibrationsalarm:
Ja
Telefonbuch Kapazität:
150 Eintragungen
Standort-Position:
Nicht
GPS:
Nicht
Kopfhörerausgänge:
1
Weitere Suchbegriffe: Seniorentelefon, Cellphone, Handy, Mobiltelefon, mobile phone, Smartphone, Smartphones, android smartphone schwarz, smartphone, handy swisstone, 450032, swisstone, schwarz, sc230, dual, doro, 45003, mobiltelefon, industrievertret., 1.77, bluetooth, 600mah, minisim, lithiumion, liion, wecker, kalender, balken, industrievertret, lithium
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
55
€ 2,90*
ab € 14,88*
€ 20,93*
€ 6,70*
ab € 14,92*
€ 20,94*
€ 4,00*
ab € 15,39*
€ 21,45*
13 Tage
nicht lagernd
€ 3,51*
ab € 17,79*
€ 24,68*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 35,52*
€ 46,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,78*
€ 55,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,49*
€ 55,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,61*
€ 51,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,35*
€ 49,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,95*
€ 47,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,52*
€ 42,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.