Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Swisstone SC 230 Dual-SIM-Handy Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-W599501
Hersteller:
     Swisstone
Herst.-Nr.:
     450032
EAN/GTIN:
     4260117672637
Suchbegriffe:
Android Smartphones
Dual-SIM Handy
Dual-SIM Mobiltelefon
Großtastentelefon
GSM-Mobiltelefon in super schlankem, modernen Design. Die DUAL-SIM Funktion ermöglicht Ihnen die gleichzeitige Benutzung von 2 verschiedenen SIM Karten. Mit beleuchtetem Farbdisplay, beleuchteten Tasten und einer VGA Kamera für einfache Fotos und Schnappschüsse. Taschenlampe, Vibrationsalarm und die Freisprechfunktion gehören ebenso zur Ausstattung dieses schicken Telefons, wie das Telefonbuch für bis zu 150 Einträge, die Alarmfunktion, Taschenrechner und die Unterstützung für drahtlose Freisprechsysteme.Das Swisstone SC 230 verfügt über eine VGA Kamera. Diese eignet sich für Schnappschüsse unterwegs. Erstellte Bilder können via Bluetooth an andere Geräte versendet werden.
Features:
4.5 cm (1.77") beleuchtetes Farbdisplay
Bis zu 180 Stunden StandBy
Integrierte LED-Taschnelampe
0.3 Megapixel Kamera
Beleuchtete Tasten
Lieferumfang:
Swisstone SC 230 + Akku + Netzteil + Gebrauchsanweisung
Weitere Informationen:
Höhe:
106 mm
Farbe:
schwarz
Auflösung Hauptkamera:
0.3 Megapixel
Breite:
44 mm
GPS integriert:
Nein
Display (Zoll):
1.77 Zoll
DLNA-fähig:
NAS
Akku-Kapazität:
600 mAh
Integrierte Kamera:
Ja
Bluetooth®:
Ja
GSM-Frequenz:
850 + 900 + 1800 + 1900 MHz
Schnittstellen:
Audio, stereo (3.5 mm Klinke)
Glonass integriert:
Nein
SIM-Karten-Format:
Mini SIM
NFC (Near Field Communication):
Nein
Display (cm):
4.5 cm
Max. Gesprächszeit:
3 h
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produkt-Art:
Dual-SIM-Handy
Modell:
SC 230
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
56
€ 2,90*
ab € 14,81*
€ 20,86*
€ 6,70*
ab € 14,86*
€ 20,87*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 15,42*
€ 21,57*
13 Tage
nicht lagernd
€ 3,51*
ab € 17,84*
€ 24,74*
€ 4,95*
ab € 18,98*
€ 26,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,57*
€ 25,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,23*
€ 25,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,08*
€ 23,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,24*
€ 22,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,06*
€ 21,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,42*
€ 18,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.