Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama "Fine Art" - Spiralalbum - Grau - 34x32/50 (94874)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753M-2281238
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00094874
EAN/GTIN:
     4007249948748
Suchbegriffe:
Foto-Album
Foto-Ringbuch
Fotoalbum
Fotoringbuch

Übersicht

Kurzinfo  Hama "Fine Art" - Spiralalbum - Grau - 34x32/50
Gruppe  Fotoalben und Archivierung
Hersteller  Hama
Hersteller Art. Nr.  00094874
EAN/UPC  4007249948748

Hauptmerkmale

Breite  34 cm
Höhe  32 cm
Produktlinie  Hama Fine Art
Modell  Fine Art
Länderkits  Deutschland
Hersteller  Hama
Einbandmaterial  Strukturpapier
Einbandfarbe  Grau
Anzahl Bilder  Bildformat 10 x 15: 300
Bildformat 13 x 18: 150
Kapazität (Seiten)  50
Zusätzliche Informationen  mit schwarzem Fotokarton und Pergaminpapier
Schwarze Innenseiten

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,9 kg
Kurzinfo:
Hama "Fine Art" - Spiralalbum - Grau - 34x32/50
Gruppe:
Fotoalben und Archivierung
Hersteller:
Hama
Hersteller Art. Nr.:
00094874
EAN/UPC:
4007249948748
Breite:
34 cm
Höhe:
32 cm
Produktlinie:
Hama Fine Art
Modell:
Fine Art
Länderkits:
Deutschland
Einbandmaterial:
Strukturpapier
Einbandfarbe:
Grau
Anzahl Bilder:
Bildformat 10 x 15: 300, Bildformat 13 x 18: 150
Kapazität (Seiten):
50
Weitere Suchbegriffe: Photo-Album, Photoalbum, foto ringbuch, hama, 00094874, fine, grau, 94874, spiralalbum, "fine, art", 34x32/50, 36x32, schwarze, seiten, 34x3250, 34x32, spiral, album
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
€ 4,90*
ab € 8,53*
€ 12,90*
4 Tage
732
€ 4,99*
ab € 10,36*
€ 15,49*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 20,16*
€ 27,95*
8 Tage
20
€ 6,99*
ab € 21,29*
€ 29,39*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,95*
€ 33,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,69*
€ 32,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,79*
€ 31,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,79*
€ 30,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,00*
€ 29,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,16*
€ 23,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00090115
ab € 7,02*
Ähnlich
Hama
00090111
ab € 10,61*
Ähnlich
Hama
00002173
ab € 12,01*
Ähnlich
Hama
00007299
ab € 8,35*
Ähnlich
Hama
00007168
ab € 5,09*
Ähnlich
Hama
00007171
ab € 5,09*
Ähnlich
Hama
00007170
ab € 5,10*
Ähnlich
Hama
00007108
ab € 4,94*
Ähnlich
Hama
00007103
ab € 3,79*
Ähnlich
Hama
00007242
ab € 7,32*
Ähnlich
Hama
00007238
ab € 7,31*
Ähnlich
Hama
00002220
ab € 8,08*
Ähnlich
Hama
00002219
ab € 8,00*
Ähnlich
Hama
00106255
ab € 7,16*
Ähnlich
Hama
00106252
ab € 7,15*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.