Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Negativhüllen Pergamin matt 24x36 100 Bl. 260x310 2251 (2251)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753M-2254645
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     2251
EAN/GTIN:
     4007249022516
Suchbegriffe:
Foto-Album
Foto-Ringbuch
Fotoalbum
Fotoringbuch

Übersicht

Kurzinfo  Hama - Schutzhülle
Gruppe  Fotoalben und Archivierung
Hersteller  Hama
Hersteller Art. Nr.  00002251
EAN/UPC  4007249022516

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Hama Schutzhülle
Typ  Schutzhülle
Enthaltene Anz. (Seiten)  100
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  26 cm x 31 cm
Empfohlener Einsatzbereich  Zugeschnittener Negativfilm
Format  Film, 35 mm
Typ  Mit Hüllen
Kapazität  Rahmen 42 x 35 mm
Material  Glassin
Anzahl pro Reihe  6 x 35 mm Rahmen

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Schutzhülle
Breite  26 cm
Tiefe  31 cm
  
Archivierungsspeicher  
Unterkategorie  Archiv
Empfohlener Einsatzbereich  Zugeschnittener Negativfilm
  
Seiten und Hüllen  
Format  Film, 35 mm
Typ  Mit Hüllen
Kapazität  Rahmen 42 x 35 mm
Material  Glassin
Enthaltene Menge  100
Anzahl pro Reihe  6 x 35 mm Rahmen

Weitere Informationen:
Gewicht:
4,1 kg
Produkttyp:
Schutzhülle
Breite:
26 cm
Tiefe:
31 cm
Unterkategorie:
Archiv
Empfohlener Einsatzbereich:
Zugeschnittener Negativfilm
Format:
Film, 35 mm
Typ:
Mit Hüllen
Kapazität:
Rahmen 42 x 35 mm
Material:
Glassin
Enthaltene Menge:
100
Anzahl pro Reihe:
6 x 35 mm Rahmen
Weitere Suchbegriffe: Photo-Album, Photoalbum, Negativhüllen, Aktenhülle, Klarsichthüllen mit Greifausschnitt, Klarsichthüllen ohne Lochrand, Sichthüllen, negativhüllen hama, negativhüllen, aktenhüllen genarbt, 2251, hama, 00002251, pergamin, matt, 24x36, 260x310, negativhllen, schutzhülle, schutzhlle
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
10
€ 4,90*
ab € 21,49*
€ 29,90*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 39,84*
€ 54,21*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,21*
€ 64,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,38*
€ 63,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,27*
€ 61,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,87*
€ 59,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,93*
€ 54,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,84*
€ 47,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hama
00002014
ab € 21,58*
Zubehör
Hama
00002250
ab € 8,48*
Zubehör
Hama
00002032
ab € 23,17*
Zubehör
Hama
00002259
ab € 21,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.