Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch - Rundbürste - für Staubsauger - für Bosch GAS 20, GAS 35, GAS 50, PAS 11-21, PAS 12-27; GAS 35


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753M-2204578
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     1609390481
EAN/GTIN:
     3165140015967
Suchbegriffe:
Boden-Staubsauger
Bodensauger
Bodenstaubsauger
Trockensauger

Übersicht

Kurzinfo  Bosch - Rundbürste - für Staubsauger - für Bosch GAS 20, GAS 35, GAS 50, PAS 11-21, PAS 12-27; GAS 35
Gruppe  Zubehör für Kleingeräte
Hersteller  Bosch
Hersteller Art. Nr.  1609390481
Modell  
EAN/UPC  3165140015967

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Bosch Rundbürste
Produkttyp  Rundbürste
Für  Staubsauger
Connection Size  32 mm
Entwickelt für  Bosch GAS 20 L SFC Professional, GAS 35 L AFC Professional, GAS 35 M AFC Professional, GAS 50, GAS 50 M Professional, GAS 50 Professional, PAS 11-21, PAS 12-27, PAS 12-27 F; GAS 35 L SFC+ Professional

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Rundbürste
Für  Staubsauger
Connection Size  32 mm
  
Informationen zur Kompatibilität  
Entwickelt für  Bosch GAS 20 L SFC Professional, GAS 35 L AFC Professional, GAS 35 M AFC Professional, GAS 50, GAS 50 M Professional, GAS 50 Professional, PAS 11-21, PAS 12-27, PAS 12-27 F
Bosch GAS 35 L SFC+ Professional

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,1 kg
Produkttyp:
Rundbürste
Für:
Staubsauger
Connection Size:
32 mm
Weitere Suchbegriffe: Polster-Düse, Polsterdüse, bosch boden-staubsauger, boden staubsauger, trockensauger 20l, 1609390481, bosch, saugbürste, saugbrste, boschsauger, accessories, durchmesser, sauger, d35mm, rund, 35mmrohren, rohren
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
200
1
€ 5,90*
ab € 7,58*
€ 10,55*
5 Tage
18
1
€ 6,95*
ab € 7,59*
€ 10,56*
1
€ 4,00*
ab € 7,71*
€ 10,71*
27 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 7,73*
€ 10,74*
Lager 2753
1
€ 3,50*
ab € 23,28*
€ 33,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,47*
€ 39,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,41*
€ 39,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,09*
€ 38,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,88*
€ 37,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,98*
€ 36,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,28*
€ 27,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
1609201230
ab € 39,71*
Zubehör
Bosch
2 607 000 168
ab € 21,73*
Zubehör
Bosch
1609200971
ab € 6,05*
Zubehör
Bosch
1609201229
ab € 14,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.