Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Saugbürste rund für Bosch-Sauger mit 35-mm-Rohren


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bosch 1 609 390 481 Staubsauger Zubehör/Zusatz
Bosch 1 609 390 481 Staubsauger Zubehör/Zusatz
Artikel-Nr.:
     1498-11296-1609390481
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     1 609 390 481
EAN/GTIN:
     3165140015967
Suchbegriffe:
Boden-Staubsauger
Bodensauger
Bodenstaubsauger
Trockensauger
Die kleine runde Saugbürste ist eine externe Vorrichtung für die Staubabsaugung. Durch die spezielle Form ist sie ideal für eine punktuelle Reinigung und unebene Oberflächen. Passend zu: GAS 10-50 RFH; GAS 10-50 RFK; GAS 12-30F; GAS 12-50 RF; GAS 12-50 RFH; GAS 14-20 RFB; GAS 20 L SFC; GAS 25 L SFC; GAS 35 H AFC; GAS 35 L AFC; GAS 35 L SFC+; GAS 35 M AFC; GAS 50; GAS 50 M; GAS 55 M AFC; GAS 1000 RF; GAS 1200 L Professional; PAS 10-20; PAS 11-21; PAS 11-25; PAS 11-25 F; PAS 12-27; PAS 12-27 F; PAS 12-50 F; PAS 850; PAS 1000; PAS 1000 F.
Weitere Informationen:
Durchmesser mm:
35
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
200
1
€ 5,90*
ab € 7,54*
€ 10,44*
Lager 1498
200
1
€ 5,45*
ab € 7,55*
€ 10,45*
1
€ 4,00*
ab € 7,67*
€ 10,60*
27 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 7,69*
€ 10,62*
3 Tage
200
8
Frei Haus
ab € 7,55*
€ 10,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,45*
€ 12,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,90*
€ 11,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,75*
€ 11,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,73*
€ 11,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,41*
€ 11,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,55*
€ 8,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
1609201230
ab € 39,83*
Zubehör
Bosch
2 607 000 168
ab € 21,70*
Zubehör
Bosch
1609200971
ab € 6,05*
Zubehör
Bosch
1609201229
ab € 14,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.