Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753M-2171148 Herst.-Nr.: 6599-823-309 EAN/GTIN: 5706991017144 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | Jabra Evolve 65 MS stereo - Headset - über dem Ohr - drahtlos - Bluetooth - mit Jabra LINK 360 Adapter | Gruppe | Headsets und Mikrofone | Hersteller | Jabra | Hersteller Art. Nr. | 6599-823-309 | EAN/UPC | 5706991017144 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | Jabra Evolve 65 MS stereo - Headset - mit Jabra LINK 360 Adapter | Produkttyp | Headset - drahtlos - Bluetooth | Empfohlene Verwendung | Handy, Konferenztelefon, Tablet | Kopfhörertyp | Headset - Stereo | Kopfhörer-Formfaktor | Über dem Ohr | Anschlusstechnik | Drahtlos - Bluetooth | Soundmodus | Stereo | Mikrophontyp | Mikrofonbaum | Kombiniert mit | Jabra LINK 360 Adapter | Ausführliche Details Allgemein | | Produkttyp | Headset - Bluetooth | Empfohlene Verwendung | Handy, Konferenztelefon, Tablet | Funktionen | Geräuschkompensierender Schaltkreis, Ton Aus, Antwort-/Endtaste, Lautstärkenregler, Near Field Communication (NFC), optimiert für Microsoft Lync, Busylight, Listen-in, Tap-To-Connect | Kombiniert mit | Jabra LINK 360 Adapter | | | Kopfhörer | | Kopfhörer-Formfaktor | Über dem Ohr | Anschlusstechnik | Drahtlos - Bluetooth | Soundmodus | Stereo | Lautstärkeregelung im Kabel | Ja | | | Mikrophontyp | | Typ | Mikrofonbaum | | | Drahtlose Verbindung | | Übermittlungsbereich | 30 m | | | Verbindungen | | Anschlusstyp | USB | | | Verschiedenes | | Zubehör im Lieferumfang | Tragetasche | | | Stromversorgung | | Batterie | Headset-Akku - wiederaufladbar | Betriebszeit (bis zu) | 10 Stunden | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,3 kg | Produkttyp: | Headset - Bluetooth | Empfohlene Verwendung: | Handy, Konferenztelefon, Tablet | Kombiniert mit: | Jabra LINK 360 Adapter | Kopfhörer-Formfaktor: | Über dem Ohr | Anschlusstechnik: | Drahtlos - Bluetooth | Soundmodus: | Stereo | Lautstärkeregelung im Kabel: | Ja | Typ: | Mikrofonbaum | Übermittlungsbereich: | 30 m | Anschlusstyp: | USB | Zubehör im Lieferumfang: | Tragetasche | Batterie: | Headset-Akku - wiederaufladbar | Betriebszeit (bis zu): | 10 Stunden |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Headset für Mobiltelefon, Computer-Headset, Headset, Headsets, PC Headset, Headset kabelgebunden, Headset schnurgebunden, Kabelgebundenes Headset, Schnurgebundenes Headset, Kopfhörer, Kabelloses Headset, Schnurloses Headset, Wireless Headset, jabra headset bluetooth stereo, bluetooth headset, headset bluetooth, jabra, evolve, 6599, 6599823309, headset, stereo, bluetooth, onear, kabellos, zertifiziert, skype, unternehmen, dongle, überkopfbügel, anschluss, mutetaste, lautstärkeregler, busylight, integriert, diskreter, mikrofonarm, microsoft, berkopfbgel, lautstrkeregler, mute, taste |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 113,92* | € 147,01* | | | | | 4 Tage | | | | | € 7,50* | ab € 117,86* | € 152,18* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 121,98* | € 157,41* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|