Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Varta Longlife Power Micro AAA, 10er-Pack Alkalisch (4903121461)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Varta High Energy AAA, 10 pcs Einwegbatterie Alkali
Varta High Energy AAA, 10 pcs Einwegbatterie Alkali
Artikel-Nr.:
     2753M-2075108
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     4903121461
EAN/GTIN:
     4008496626878
Suchbegriffe:
AAA Batterie
AAA Micro Batterie
Batterie AAA
Batterie LR03

Übersicht

Kurzinfo  Varta Longlife Power Micro AAA, 10er-Pack Alkalisch
Gruppe  Netzgeräte und Batterien/Akkus
Hersteller  Varta
Hersteller Art. Nr.  04903121461
Modell  High Energy
EAN/UPC  4008496626878

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Varta Longlife Power Batterie - AAA - Alkalisch x 10
Produkttyp  Batterie
Batterie  AAA Typ - Alkalisch
Mit Batterien  10 Stck.

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Batterie
  
Batterie  
Typ  AAA Typ
Technologie  Alkalisch
Mitgelieferte Anzahl  10
Bereitgestellte Spannung  1.5 V

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,1 kg
Produkttyp:
Batterie
Typ:
AAA Typ
Technologie:
Alkalisch
Mitgelieferte Anzahl:
10
Bereitgestellte Spannung:
1.5 V
Weitere Suchbegriffe: Micro Batterie, AAA Akku, AAA Akkus, AAA Micro Akku, Akku AAA, Akku HR03, Akku HR3, Akku R03, Akku R3, Akkus AAA, Micro-Akku, micro batterien varta, aaa batterie, varta, 4903121461, 04903121461, micro, longlife, power, 4903, batterie, lr03, 04903, 1.5v, blister, alkaline, 10er, high, energy, 4903.121.461, cons.varta, bli.10, 316395, 10pack, consvarta, bli10, cons, 1x10, pack
Angebote (39)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1
1
pro Stück
€ 8,50*
ab € 2,44*
€ 3,28*
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 2,77*
€ 3,71*
3 Tage
4
1
pro Stück
€ 8,00*
ab € 2,83*
€ 3,79*
2 Tage
11
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 2,92*
€ 3,90*
Lager 2753
1
pro Stück
€ 3,50*
ab € 17,27*
€ 22,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,24*
€ 26,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,82*
€ 23,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,89*
€ 22,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,68*
€ 22,23
pro Stück
ab 50 Stück
€ 18,46*
€ 21,97
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 17,27*
€ 20,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Varta
04912 121 411
ab € 1,97*
Zubehör
Varta
06206 301 401
ab € 2,96*
Zubehör
Varta
06122 301 401
ab € 8,56*
Zubehör
Varta
04176 101 401
ab € 0,78*
Zubehör
Varta
00362 101 401
ab € 0,45*
Zubehör
Varta
00364 101 401
ab € 0,38*
Zubehör
Varta
V381
ab € 2,04*
Zubehör
Varta
06632 101 401
ab € 1,00*
Zubehör
Varta
04103 101 328
ab € 0,32*
Zubehör
Varta
06106 301 404
ab € 1,48*
Zubehör
Varta
06103 301 404
ab € 1,48*
Zubehör
Varta
06206 301 402
ab € 3,34*
Zubehör
Varta
04122 101 411
ab € 1,24*
Zubehör
Varta
00339 101 111
ab € 1,31*
Zubehör
Varta
20341
ab € 0,76*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.