Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Riva Case 7460 (PS) - Rucksack Kamera - Polyester - Schwarz (6901801074600)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753M-2048734
Hersteller:
     RIVACASE
Herst.-Nr.:
     6901801074600
EAN/GTIN:
     6901801074600
Suchbegriffe:
Foto-Rucksack
Fotorucksack
Kamera Rucksack
Camcordertasche

Übersicht

Kurzinfo  Riva Case 7460 (PS) - Rucksack Kamera - Polyester - Schwarz
Gruppe  Tragetaschen
Hersteller  Riva Case
Hersteller Art. Nr.  6901801074600
Modell  Riva Case 7460 (PS)
EAN/UPC  6901801074600

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Riva Case 7460 (PS) - Rucksack Kamera
Produkttyp  Rucksack Kamera
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  26.5 cm x 12.5 cm x 33 cm
Gewicht  540 g
Material  Polyester
Farbe  Schwarz

Ausführliche Details

Allgemein  
Breite  26.5 cm
Tiefe  12.5 cm
Höhe  33 cm
Gewicht  540 g
Material  Polyester
Farbe  Schwarz
  
Tragetasche  
Typ  Rucksack
Empfohlene Verwendung  Kamera
Tragegurt  Handgriff, Schultertrageriemen
Zusätzliche Fächer  Memory-Karte, persönliche Gegenstände, 2 x Objektive
Innenmaße  23 cm x 11 cm x 30 cm
Funktionen  Netztaschen für Zubehör, Stativbefestigungssystem, einstellbare Trennelemente, weiches Innenfutter, gepolsterte Trennelemente

Weitere Informationen:
Gewicht:
6,5 kg
Breite:
26.5 cm
Tiefe:
12.5 cm
Höhe:
33 cm
Material:
Polyester
Farbe:
Schwarz
Typ:
Rucksack
Empfohlene Verwendung:
Kamera
Tragegurt:
Handgriff, Schultertrageriemen
Zusätzliche Fächer:
Memory-Karte, persönliche Gegenstände, 2 x Objektive
Innenmaße:
23 cm x 11 cm x 30 cm
Weitere Suchbegriffe: Cameratasche, Digitalkameratasche, Kamerakoffer, Kameratasche, Videotasche, Back Pack, Backpack, Bag Pack, Bagpack, Rucksack, back pack, 7460, 6901801074600, rivacase, schwarz, rucksack, riva, case, kamera, polyester, black, spiegelreflex, backpack, dslr
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
5
€ 4,90*
ab € 32,65*
€ 34,24*
€ 6,78*
ab € 32,61*
€ 34,62*
5 Tage
4
€ 1,00*
ab € 40,81*
€ 42,81*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 46,05*
€ 48,30*
7 Tage
5
€ 6,99*
ab € 80,36*
€ 83,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,30*
€ 57,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,17*
€ 57,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,76*
€ 56,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,09*
€ 56,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,91*
€ 55,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,05*
€ 54,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.