Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753M-2048733 Herst.-Nr.: 6901801074402 EAN/GTIN: 6901801074402 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | Riva Case 7440 (PS) - Schultertasche für Digitalkamera mit Objektiven - Polyester - Schwarz | Gruppe | Tragetaschen | Hersteller | Riva Case | Hersteller Art. Nr. | 6901801074402 | Modell | Riva Case 7440 (PS) | EAN/UPC | 6901801074402 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | Riva Case 7440 (PS) - Schultertasche für Digitalkamera mit Objektiven | Produkttyp | Schultertasche für Digitalkamera mit Objektiven | Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 19 cm x 16.5 cm x 23 cm | Gewicht | 340 g | Material | Polyester | Farbe | Schwarz | Ausführliche Details Allgemein | | Breite | 19 cm | Tiefe | 16.5 cm | Höhe | 23 cm | Gewicht | 340 g | Material | Polyester | Farbe | Schwarz | | | Tragetasche | | Typ | Schultertasche | Empfohlene Verwendung | Für Digitalkamera mit Objektiven | Tragegurt | Gürtelschlaufe, Schultertragriemen, Tragegriff | Closure Type | Zipper | Zusätzliche Fächer | Objektiv, Memory-Karte, persönliche Gegenstände | Innenmaße | 17 cm x 14.5 cm x 21 cm | Funktionen | Netztaschen für Zubehör, abnehmbarer Schultergurt, einstellbarer Schultergurt, 2 Innentaschen, einstellbare Trennelemente, gepolsterte Trennelemente, Samtauskleidung, gepolsterter Handgriff | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 1,4 kg | Breite: | 19 cm | Tiefe: | 16.5 cm | Höhe: | 23 cm | Material: | Polyester | Farbe: | Schwarz | Typ: | Schultertasche | Empfohlene Verwendung: | Für Digitalkamera mit Objektiven | Tragegurt: | Gürtelschlaufe, Schultertragriemen, Tragegriff | Closure Type: | Zipper | Zusätzliche Fächer: | Objektiv, Memory-Karte, persönliche Gegenstände | Innenmaße: | 17 cm x 14.5 cm x 21 cm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kameratasche, Videotasche, kameratasche polyester schwarz, camcordertasche, kameratasche schwarz, 7440, 6901801074402, rivacase, schwarz, riva, case, polyester, schultertasche, digitalkamera, objektiven, spiegelreflex, dslr, kameratache, etui |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 19,61* | € 26,50* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 19,55* | € 26,51* | | | | | 14 Tage | | | | | € 1,00* | ab € 26,87* | € 36,20* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 31,70* | € 42,22* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 47,40* | € 62,61* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|