Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rivacase 7440 (PS) SLR Holster Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rivacase 7440 (PS) SLR Holster Schwarz
Rivacase 7440 (PS) SLR Holster Schwarz
Rivacase 7440 (PS) SLR Holster Schwarz
Rivacase 7440 (PS) SLR Holster Schwarz
Rivacase 7440 (PS) SLR Holster Schwarz
Rivacase 7440 (PS) SLR Holster Schwarz
Rivacase 7440 (PS) SLR Holster Schwarz
Rivacase 7440 (PS) SLR Holster Schwarz
Rivacase 7440 (PS) SLR Holster Schwarz
Rivacase 7440 (PS) SLR Holster Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-33248723
Hersteller:
     RIVACASE
Herst.-Nr.:
     6901801074402
EAN/GTIN:
     6901801074402
Suchbegriffe:
Camcordertasche
Cameratasche
Digitalkameratasche
Kamerakoffer
  • Elegante Tasche mit farbigem Innenfutter, Kompatibel mit den meisten Spiegelreflexkameras (DSLR);
    - Weiches Innenfutter aus Samt schützt den LCD Monitor vor Kratzern;
    - Bietet Platz für die Spiegelreflexkamera (DSLR) mit Objektiv, 1x zusätzliches Objektiv und Zubehör;
    - Die Kamera wird von oben eingesteckt. Das ermöglicht einen schnellen Zugriff auf die Spiegelreflexkamera (DSLR);
    - Verstellbare, gepolsterte Trenner ermöglichen die optimale Anpassung an die Kamera;
    - Zwei Netzaußenfächer für Zubehör;
    - Zwei interne Fächer für extra SD Karten und Zubehör;
    - Hoher Tragekomfort durch gepolsterten Tragegriff und einem abnehmbarem, verstellbarem Tragegurt mit rutschfestem gepolstertem Schulterstück;
    - Gürtelschlaufe
    - Doppelreißverschluss für einfachen und schnellen Zugriff, damit nie ein Motiv verpasst wird.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
190 mm
Tiefe
230 mm
Höhe
165 mm
Gewicht
340 g
Innenmaße (B x T x H)
170 x 210 x 145 mm
Merkmale
Etui-Typ
Holster
Produktfarbe
Schwarz
Material
Polyester
Markenkompatibilität
Jede Marke
Schutzfunktion
Kratzresistent
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,59*
€ 31,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,38*
€ 31,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,32*
€ 30,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,51*
€ 29,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,96*
€ 27,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,64*
€ 23,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.