Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Neomounts by Newstar NS-MKIT100 - Aufstellung - für Mobiltelefon / Tablet (neigen) - weiß - Schreibtisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753M-1946855
Hersteller:
     Neomounts by Newstar
Herst.-Nr.:
     NS-MKIT100
EAN/GTIN:
     8717371444570
Suchbegriffe:
Tablet PC Halterung
Tablet-Ständer
Tablethalterung
Tablet Tischhalter

Übersicht

Kurzinfo  Neomounts by Newstar NS-MKIT100 - Aufstellung - für Mobiltelefon / Tablet (neigen) - weiß - Schreibtisch
Gruppe  AV-Möbel
Hersteller  Neomounts by Newstar
Hersteller Art. Nr.  NS-MKIT100
EAN/UPC  8717371444570

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Neomounts by Newstar NS-MKIT100 - Aufstellung - für Mobiltelefon / Tablet (neigen)
Produkttyp  Aufstellung (neigen) - Schreibtisch
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  10 cm x 2 cm x 8 cm
Neigung  65°
Anpassungen  Neigung
Empfohlene Verwendung  Mobiltelefon / Tablet
Farbe  Weiß
Packungsinhalt  Mikrofaser-Reinigungstuch, Reinigungsflüssigkeit (20 ml)

Ausführliche Details

Allgemein  
Breite  10 cm
Tiefe  2 cm
Höhe  8 cm
Farbe  Weiß
Packungsinhalt  Mikrofaser-Reinigungstuch, Reinigungsflüssigkeit (20 ml)
  
Möbel für audiovisuelle Geräte  
Typ  Aufstellung
Design  Neigen
Empfohlene Verwendung  Mobiltelefon / Tablet
Platzierung/Montage  Schreibtisch
Neigung  65°
Anpassungen  Neigung

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,2 kg
Breite:
10 cm
Tiefe:
2 cm
Höhe:
8 cm
Farbe:
Weiß
Packungsinhalt:
Mikrofaser-Reinigungstuch, Reinigungsflüssigkeit (20 ml)
Typ:
Aufstellung
Design:
Neigen
Empfohlene Verwendung:
Mobiltelefon / Tablet
Platzierung/Montage:
Schreibtisch
Neigung:
65°
Anpassungen:
Neigung
Weitere Suchbegriffe: Tablet Tischhalterung, Tablet Tischständer, neomounts by newstar tablet-ständer, tablet pc halterung, neomounts, nsmkit100, mkit100, newstar, weiß, tablet, aufstellung, neigen, mobiltelefon, schreibtisch, weiss, stand, tablet/smartphoneständer, tischhalter, weiß/neig, handy, tablethalterung, stat, desk, tablet/smartphone, kippbar, 8x10x2cm, planšete, cleaner, kit/nsmkit100, universeller
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
30
€ 4,90*
ab € 8,78*
€ 12,43*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 12,88*
€ 17,97*
5 Tage
29
€ 1,00*
ab € 14,56*
€ 20,09*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 16,78*
€ 22,87*
4 Tage
30
€ 6,99*
ab € 19,28*
€ 26,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,87*
€ 27,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,76*
€ 27,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,64*
€ 25,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,80*
€ 24,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,18*
€ 22,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,78*
€ 19,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Neomounts by Newstar
NSLS010
ab € 20,00*
Ähnlich
Neomounts by Newstar
NSLS085GREY
ab € 25,21*
Ähnlich
Neomounts by Newstar
NSLS085BLACK
ab € 25,14*
Ähnlich
Neomounts by Newstar
NSLS085SILVER
ab € 25,12*
Ähnlich
Neomounts by Newstar
NSLS200
ab € 34,45*
Ähnlich
Neomounts by Newstar
NS-FS100BLACK
ab € 79,14*
Ähnlich
Neomounts by Newstar
NS-CC050SILVER
ab € 14,03*
Ähnlich
Neomounts by Newstar
NS-CS200BLACK
ab € 8,03*
Ähnlich
Neomounts by Newstar
NS-CS200WHITE
ab € 8,05*
Ähnlich
Neomounts by Newstar
NS-CLMP25BLACK
ab € 10,09*
Ähnlich
Neomounts by Newstar
NS-CLMP25WHITE
ab € 10,09*
Ähnlich
Neomounts by Newstar
NS-CLMP40BLACK
ab € 18,00*
Ähnlich
Neomounts by Newstar
NS-CLMP40WHITE
ab € 17,98*
Ähnlich
Neomounts by Newstar
NS-FS200BLACK
ab € 81,14*
Ähnlich
Neomounts by Newstar
NS-MPM100
ab € 20,53*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.