Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Graef PRONTO Messerschärfer (PRONTO)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753M-1946117
Hersteller:
     Graef
Herst.-Nr.:
     PRONTO
EAN/GTIN:
     4001627008529
Suchbegriffe:
Hand-Messerschärfer
Manuelle Messerschärfer
Elektrischer Messerschärfer
Messer-Schärfmaschine

Produkttext

Manueller 2-Phasen-Messerschärfer mit Diamantscheiben. Geeignet für alle glatten und gezahnten Haushalts-, Freizeit- und Gewerbemesser (20°). Phase 1: Schärfen Beim Schärfen wird die neue Schneide mittels Diamantscheiben aufgebaut . Es entsteht ein balliger Aufbau der Messerschneide. Dadurch wird eine lange Haltbarkeit der Schneide gewährleistet. Phase 2: Abziehstufe / Polierstufe Die Abzieh- und Polierstufe poliert die neue Schneide mittels Diamantscheibe im Nachgang und sorgt so für eine starke, rasiermesserscharfe und lang haltbare Schneide. In dieser Stufe lassen sich selbst gezahnte Messer aufarbeiten.

Hauptmerkmale

Technische Details  
Reiberäder Anzahl  2
Reibephasen Anzahl  2
Diamanten Reiberäder  Ja
Ein-/Ausschalter  Nicht
Ergonomischer Griff  Ja
Einfach zu bedienen  Ja
  
Farbe  
Produktfarbe  Schwarz
  
Gewicht und Abmessungen  
Abmessungen (BxTxH)  215 x 53 x 70 mm
Gewicht  168 g

GPSR

GPRS Hersteller  Gebr. Graef GmbH & Co. KG
GPSR Anschrift  Donnerfeld 6, Arnsberg, 59757, Deutschland
GPSR E-Mail  info@graef.de

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,3 kg
Reiberäder Anzahl:
2
Reibephasen Anzahl:
2
Diamanten Reiberäder:
Ja
Ein-/Ausschalter:
Nicht
Ergonomischer Griff:
Ja
Einfach zu bedienen:
Ja
Produktfarbe:
Schwarz
Abmessungen (BxTxH):
215 x 53 x 70 mm
Weitere Suchbegriffe: Messerschärfmaschine, elektrischer messerschärfer graef, hand messerschärfer, pronto, graef, messerschärfer, 287909, messerschrfer, schwarz, edelstahl, silber, manuell, gummiertem, handgriff, schleifwinkel
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2753
€ 6,95*
ab € 32,77*
€ 41,65*
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 32,82*
€ 41,66*
€ 4,00*
ab € 33,70*
€ 42,70*
2 Tage
4
Frei Haus
ab € 43,02*
€ 54,43*
8 Tage
6
€ 5,99*
ab € 55,06*
€ 70,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,65*
€ 49,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,26*
€ 49,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,66*
€ 47,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,14*
€ 46,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,15*
€ 45,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,77*
€ 39,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 70,00*
€ 5,95*
ab € 200,00*
€ 4,95*
ab € 360,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.